カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 制御機器(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「cabd」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0MQNAP
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、3.0M、S/N and FW update。
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5MQNAP
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、1.5M、S/N and FW update。
SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0M QNAPSFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0MQNAP
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
光トランシーバ同軸ケーブル。SFP+ 10GbE twinaxial direct attach cable、5.0M、S/N and FW update。
2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル共立電子産業
399税込439
1本
当日出荷
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル共立電子産業
909税込1,000
1本
当日出荷
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
エンジンタイミングツールセット JTCエンジンタイミングツールセットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
9,000税込9,900
1本
4日以内出荷
三菱インバータ間接続ケーブル 棒圧着端子⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422端子棒圧着端子⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷から翌々日出荷
三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考GP230-IS11-0対応品規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル表示器 GP2000/GLC2000(D-SUB25P)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル
ケーブル長(m)3クロ備考GP2000-CBLA/5M-01、GP430-IP10-0対応品規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
ワイドキャビネットWCタイプ用アジャスターベース サカエワイドキャビネットWCタイプ用アジャスターベースサカエ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×507×60RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM12
QNAP SFP28 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 1.5m CAB-DAC15M-SFP28 QNAPQNAP SFP28 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 1.5m CAB-DAC15M-SFP28QNAP
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
QNAP SFP28 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 1.5m CAB-DAC15M-SFP28
QNAP CAB-DAC15M-Q28B4 QSFP28 100GbEを4つのSFP28 25GbEに分岐するツイン軸ダイレクトアタッチケーブル 1.5m QNAPQNAP CAB-DAC15M-Q28B4 QSFP28 100GbEを4つのSFP28 25GbEに分岐するツイン軸ダイレクトアタッチケーブル 1.5mQNAP
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
QNAP CAB-DAC15M-Q28B4 QSFP28 100GbEを4つのSFP28 25GbEに分岐するツイン軸ダイレクトアタッチケーブル 1.5m
QNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートル QNAPQNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートルQNAP
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
QNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートル
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINKLa Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)
286,000税込314,600
1個
5日以内出荷
コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。ウォールナットとアルミの洗練された外観には、上質な素材と職人の手仕事が光り、磁気式ケーブルカバーで見た目もすっきり。スリム設計ながら、240Wのパワーで最大180m2の空間を満たす音場を実現します。
<La Boite concept>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SET La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)<La>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー PR LINK STAND SETLa Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)
340,000税込374,000
1個
5日以内出荷
コンパクトながら本格的なハイファイ性能を備えたBluetooth・WiFi対応スピーカー。特許技術 Active Pression Reflex2.0 と Micromega 製ハイブリッド ABD アンプにより、明瞭な高音と深い低音を同時再現。AirPlay2、Chromecast、Spotify Connectなど豊富な接続に対応し、マルチルーム&音声アシストにも対応。
OBD INTERFACE CABLE 2D000224 piaggio(ピアッジオグループ)OBD INTERFACE CABLE 2D000224piaggio(ピアッジオグループ)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
LAMBDA April SCARAB 125 200 '09 JC33970X94000 piaggio(ピアッジオグループ)LAMBDA April SCARAB 125 200 '09 JC33970X94000piaggio(ピアッジオグループ)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
CABLE OBD for E5 2R vehicles 021017Y piaggio(ピアッジオグループ)CABLE OBD for E5 2R vehicles 021017Ypiaggio(ピアッジオグループ)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
SONDA LAMBDA CABLATA AS7 GP 55211372A DUCATISONDA LAMBDA CABLATA AS7 GP 55211372ADUCATI
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷
Riemenabdeckung Carbon 71607709611 BMWRiemenabdeckung Carbon 71607709611BMW
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~堀内機械
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~堀内機械
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~堀内機械
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63C~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA63B~堀内機械
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50B~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA180~堀内機械
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA160~堀内機械
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA140~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA125~堀内機械
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA100~堀内機械
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TA4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5