カテゴリ
- 電気材料(10)
- 耐候タイプ(5)
- 標準タイプ(5)
絞り込み
長さ(mm)
- 80(4)
- 100(6)
- 122(2)
- 142(3)
- 150(4)
- 188(3)
- 200(5)
- 203(3)
- 246(3)
- 249(3)
- 250(4)
- 290(3)
- 292(3)
- 300(3)
- 368(3)
- 370(3)
- 450(3)
- 564(3)
- 1095(2)
- 1100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(7)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(9)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(9)
- 160~200未満(4)
- 200~250未満(8)
- 250~300未満(3)
- 300以上(5)
特性
- 耐候(6)
- 難燃(2)
材質
- ナイロン(10)
最高使用温度(℃)
- 85
- 65(1)
- 80(2)
- 105(1)
- 115(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- TRUSCO(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cable ties」の検索結果

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(595件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(25本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2