カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • 耐候タイプ(7)
    • 標準タイプ(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
65・80・85・105
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・3M(スリーエム)・芝軽粗材・SapiSelco・メディアカバーマーケット・SKC(環境測定)・東芝・T.SIN(テイシン電機)・コミネ・CONTEC(コンテック)・COOLER MASTER・PMA・Frameworks(フレームワークス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable ties」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(594件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    279税込307
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウ

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能

    モノタロウ(6件のレビュー)
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
    用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    77税込85
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(77件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230特価
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    879税込967
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    439税込483
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • 充電インパルス 東芝

    充電インパルス

    東芝(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    電圧(V)1.2
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • カラーケーブルタイ モノタロウ

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    189税込208
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
  • ケーブルタイ・ホルダーセット Frameworks(フレームワークス)

    ケーブルタイ・ホルダーセット

    Frameworks(フレームワークス)
    719税込791
    1セット
    6日以内出荷
    GV?RDCTP?48 は、ケーブル管理を効率化するケーブルタイとホルダーの 48 個セット。繰り返し使用可能なケーブルタイは、エフェクターボード、スタジオ、ライブ現場などでの配線整理に最適。付属のホルダーはボードやラックに取り付けることで、ケーブルタイを常に手元に保持でき、作業効率を向上させる。Vertex Travel Lite シリーズとの相性も良く、クリーンで整った配線環境を実現する。・ケーブルタイとホルダーの 48 個セット。・繰り返し使用可能なケーブルタイ。・エフェクターボード、スタジオ、ライブ現場の配線整理に最適。・ホルダーはボードやラックに取り付け可能。・Vertex Travel Lite シリーズと高い互換性。・配線環境を整え、作業効率を向上。・品名:GV?RDCTP?48 Vertex Cable Tie and Cable Tie Holder 48 Pack。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ケーブルアクセサリー。・JANコード:0716408570976。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTER

    COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット

    COOLER MASTER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
    仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
  • JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット コミネ

    JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット

    コミネ
    59,980税込65,978
    1着
    7日以内出荷
    胸部ドライカーボンシールドを標準装備したフラッグシップモデルのツーリングジャケット。肩・肘・脇腹にはCE規格レベル2認証取得のソフトプロテクター、背中には同認証取得したハードプロテクターが内蔵。着脱可能な保温ライナーを装備し、さらにベンチレーションの開閉をすることで気候に応じた着用が可能。・Flagship touring jacket with a dry carbon chest shield・Breathable & waterproof construction (。We recommend to you to wear a rain suit for a long ride on a rainy day)・Removable thermal liner・3D ergonomic fit for comfort ride
    材質[outshell] nylon, polyurethane(PU laminated) [lining] polyester [warm liner] polyesterBlackプロテクターshoulder・elbow・back・chest (neck : option)
  • PowerFlex バッテリーケーブル(222シリーズ用) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(222シリーズ用)

    SKC(環境測定)
    11,980税込13,178
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、222 Low Flow Series空気サンプルポンプ専用です。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種222 Series Pumps
  • PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 2000用) SKC(環境測定)

    PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 2000用)

    SKC(環境測定)
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
    PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、AirChek(R) 2000 Series空気サンプルポンプ専用です。
    用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 2000