カテゴリ
- 電気材料(29)
- 汎用ケーブル(7)
- 通信ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 8
- 1(39)
- 2(87)
- 3(92)
- 4(68)
- 5(26)
- 6(37)
- 7(17)
- 10(33)
- 12(23)
- 14(2)
- 15(12)
- 16(7)
- 20(22)
- 24(2)
- 30(14)
- 40(2)
- 50(2)
- 100(1)
- その他(2)
- 芯数(C)をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- タツタ電線(6)
- 沖電線(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- 阪神電線(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.02(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
- 0.22(2)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.35(3)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(11)
- 2(10)
- 3.5(5)
- 5.5(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
灰(1)
黒(17)
長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 10(20)
- 20(18)
- 30(20)
- 40(11)
- 50(19)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 90(11)
- 100(16)
導体外径(Φmm)
- 0.51(2)
- 0.61(2)
- 0.65(1)
- 0.7(2)
- 0.77(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 0.97(1)
- 1.1(4)
- 1.2(2)
- 1.3(3)
- 1.35(7)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(2)
- 1.8(8)
- 2.4(3)
- 22(3)
- 28(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
0.51・0.61・0.65・0.7・0.77・0.8・0.9・0.95・0.97・1.1・1.2・1.3・1.35・1.5・1.6・1.7・1.8・2.4・22・28・導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 8(3)
8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥7,398~税込¥8,138~1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥5,698~税込¥6,268~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥13,980~税込¥15,378~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥4,698~税込¥5,168~1本(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,798~税込¥9,678~1巻(20m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥6,198~税込¥6,818~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)3日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)3日以内出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
層型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)3日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥31,980~税込¥35,178~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥6,898~税込¥7,588~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(100m)4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル用途可動部の信号ライン用等にシールド無絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング