カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(1)

「cana-0010」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 CANA-0010 東京光電デジタル照度計 CANA-0010東京光電
32,980税込36,278
1個
欠品中
CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
アズワン品番6-6140-11
接続ケーブル CANA-0010S用 SIBATA(柴田科学)接続ケーブル CANA-0010S用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
IES-4000用アナログ出力付照度計CANA-0010S型用です。
アズワン品番64-8273-57
デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)デジタル照度計 CANA-0010型SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
デジタル照度計 CANA-0010S型 SIBATA(柴田科学)デジタル照度計 CANA-0010S型SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S規格JIS C 1609-1 A級寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29保存温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-3880-78使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
AC電源ユニット SIBATA(柴田科学)AC電源ユニットSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
USB電源ユニット SIBATA(柴田科学)USB電源ユニットSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
デジタル照度計 東京光電デジタル照度計東京光電
32,980税込36,278
1台
当日出荷
「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)測定範囲(Lux)0.0~39999受光素子シリコンフォトダイオード測定周期(回/秒)2斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計表示5桁 液晶表示直線性±5%使用温度範囲(℃)-10~40使用環境湿度(%)80RH電源単4乾電池2個(テスト用添付)質量(g)100(乾電池内蔵時)測定範囲シングルレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
デジタル照度計 東京光電デジタル照度計東京光電
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。
付属品ソフトケース質量(g)約100電源単4乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115測定範囲(Lux)0.0~40000松吉医科器械コード24-5152-00
【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付 アズワン【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から10日以内出荷
軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
分解能0.1Lxサンプリング2(回/秒)電源単4乾電池×1本質量(g)100
RS-232Cデジタル出力ケーブル SIBATA(柴田科学)RS-232Cデジタル出力ケーブルSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。
適合CANA-0010型用
照度計固定台 SIBATA(柴田科学)照度計固定台SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
デジタル照度計 校正関連書類一式付き 東京光電デジタル照度計 校正関連書類一式付き東京光電
63,980税込70,378
1台
30日以内出荷
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)即時とタイマーの2表示ホールドモードオートパワーオフ機能側面のワンボタンでシンプル操作RS232Cデジタル出力標準装備電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒