種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
関連キーワード