「canon 042h」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ042/042H エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ042/042Hエコリカ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LBP441/LBP441e/LBP441eS/LBP442/LBP443i種別クイック式リサイクルトナーブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)1
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 042特大容量 タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 042特大容量 タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
主な適合純正品番CRG-042/CRG-042H(0466C001/0467C001)適合機種LBP443i/442/441/441eタイプトナーカートリッジ042H各種認証STMC認定工場/E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ042/042H エネックスリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ042/042Hエネックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種LBP443i/442/441/441e保証期間18ヶ月適合メーカーCANON
純正トナーカートリッジ Canon 042 Canon純正トナーカートリッジ Canon 042Canon
33,980税込37,378
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANONモノクロトナー種別純正品適合LBP443i/442/441/441e
カートリッジ042H N-TONERカートリッジ042HN-TONER
12,980税込14,278
1本(16700枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式ブラック適合機種メーカーCANON各種認証E&Qマーク
【リサイクル】 カートリッジ042H(クイック式) N-TONER【リサイクル】 カートリッジ042H(クイック式)N-TONER
12,980税込14,278
1本(16700枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式ブラック適合機種メーカーCANON各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
汎用トナーカートリッジ Canon 042タイプ ノーブランド汎用トナーカートリッジ Canon 042タイプノーブランド
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
汎用品は富士ゼロックス・キヤノン等の製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
適合メーカーCANONモノクロトナー種別汎用適合LBP443i/442/441/441e
【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 トナーカートリッジ042(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル キヤノン対応 トナーカートリッジ042(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番CRG-042各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
純正トナーカートリッジ Canon 054 Canon純正トナーカートリッジ Canon 054Canon(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 042タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 042タイプ(クイック式)ノーブランド
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーCANONモノクロトナー適合LBP443i/442/441/441e種別クイック式タイプトナーカートリッジ 042適合純正型番0466C001 CRG-042印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)9100グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canonカラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400Canon
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451 CanonA3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451Canon
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
A3モノクロレーザービームプリンター LBP451高速印刷、高画質でありながら帳票用紙の生産性を高めた、無線LAN搭載のコンパクトモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 35ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷) 6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C003適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047
純正トナーカートリッジ Canon 337 Canon純正トナーカートリッジ Canon 337Canon(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANONモノクロトナー種別純正適合SateraMF249dw/245dw/236n/244dw/242dw/232w/229dw/226dn/216dw/216n/224dw/222dwタイプトナーカートリッジ 337
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411 CanonA3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411Canon
60,980税込67,078
1台
欠品中
A3モノクロレーザービームプリンター LBP411高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C007適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
トナー トナーカートリッジ042H【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー トナーカートリッジ042H【リターン式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
11,980税込13,178
1個(1個)
11日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番カートリッジ042H種別リターン式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーCanon/キヤノン
純正トナーカートリッジ Canon 062 Canon純正トナーカートリッジ Canon 062Canon(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本ほか
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP453i/452/451/451e/411RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号22 132 003
純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-381+380Canon(152件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
キヤノン純正品インク
エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 007
純正インクカートリッジ Canon BCI-350XL/BCI-351XL Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-350XL/BCI-351XLCanon(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 024
CANON トナーカートリッジ CRG-042シリーズ CanonCANON トナーカートリッジ CRG-042シリーズCanon
54,980税込60,478
1セット(2本)
4日以内出荷
仕様●印字枚数:9,100枚×2●対応機種:LBP443i、LBP442、LBP441、LBP441eアズワン品番65-9624-38
【リサイクル】カートリッジ042 (クイック式) ゼネラル【リサイクル】カートリッジ042 (クイック式)ゼネラル
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
A3/モノクロ 9100枚 E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種LBP443i/442/441/441e種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーキヤノン印字枚数9100
純正インクカートリッジ Canon BCI-350/BCI-351 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-350/BCI-351Canon(117件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーCanonエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 024
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
30,980税込34,078
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応