穴あけできない書類やカタログ・リーフレットの整理に。
箱状になっていますので、必要な資料をひとまとめにして持ち運べます。
材質/色板紙
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)231
サイズA4S
高さ(mm)312
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)231
背幅(mm)19
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 149
穴あけできない書類や、カタログ・リーフレットの整理に。
検索・閲覧・返却が簡単に、しかもシステム的に行える非常に能率的な、オープンファイリング(ファイル式)専用に開発された商品です。
ナンバーシール・アルファベットシールなどを活用すれば機能的なファイリングが可能です。
サイズA4
材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)
幅(mm)231
高さ(mm)312
エコマーク認定認定
背幅(mm)17
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 149
機能的な分類・管理には、裏面の背見出し紙をお使いください。
マチ幅でさまざまな用途、ニーズに対応します。
ファイルに隙間が無いので、収容している書類はもちろん、その他の小物(筆記具やサンプル)が落ちません。
サイズA4S
仕様タイトルシート付き、替背紙式
材質表紙/R-PP
幅(mm)242
高さ(mm)313
外幅寸法(mm)242
背幅(mm)20
紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%
グリーン購入法適合
1冊
¥769
税込¥846
当日出荷
手軽に使える3個パックの紙製ケースファイル。
サイズA4
グリーン購入法適合
材質ファイルカード紙
背幅(mm)23
坪量(g/m2)360
外形寸法(縦×横)(mm)227×310
名刺入れポケット付き。
書類をサッと入れるだけ、ハンディタイプのファイルです。
材質/色厚板紙
サイズA4S
仕様名刺入れポケット付き
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)231
高さ(mm)312
外幅寸法(mm)231
背幅(mm)17
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
シースルーケースなので、一目で中身の確認ができます。
収容サイズはA4ワイドなので、女性雑誌や個別フォルダーも収容できます。
サイズA4ワイド
付属品タイトルシール
材質PP
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×28×260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×35×262
収納幅(mm)28
書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
仕様面ファスナー付
サイズA4
色(本体)ブラック
機能的な分類・管理には、裏面の背見出し紙をお使いください。
マチ幅でさまざまな用途、ニーズに対応します。
ファイルに隙間が無いので、収容している書類はもちろん、その他の小物(筆記具やサンプル)が落ちません。
サイズA4
仕様タイトルシート付き、替背紙式
材質表紙/R-PP
幅(mm)242
高さ(mm)313
外幅寸法(mm)242
背幅(mm)35
グリーン購入法適合
1冊
¥799
税込¥879
当日出荷
書類や資料を投げ込んで保存するのに最適。大量の文書やホルダー単位での長期保管に有効なファイル。フタ付きでホコリを防ぎ、落下の衝撃にも簡単に開かないロック付き。
サイズA4
グリーン購入法適合
仕様段ボール製、印刷付き
材質再生紙
幅(mm)251
高さ(mm)315
再生紙使用マーク適合
コピー用紙なら150枚収納可能。
色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ
収納枚数約150枚
寸法(mm)高さ307×幅230×背17
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)17
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)
材質(とじ具)R-PS(100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース
サイズA4
厚さ(mm)50
縦(mm)260
横(mm)347
厚みがあり量の多い書類や小物の整理などに便利です。
サイズA4
色クリア
内寸(mm)312×234×40
寸法(mm)325×246×44
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スリムで軽量なので、机上ファイリングにも携帯にも便利。
サイズA4
収納枚数150
背幅(mm)15
縦(mm)315
横(mm)245
A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15
色クリア
サイズA4
質量(g)約190
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。
壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。
丈夫のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。
付属品取付けネジ、キー
材質樹脂
色前面:シルバー、背面:ブラック
質量(g)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211
適合サイズエコノミー
収納枚数(枚)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
都会的なデザインと高い保護性能を両立した、Kemper Profiler Headとその周辺機器を安全に持ち運べるギグバッグ。フォームパッドが一体成型されたカスタムフィットの内部は、本体をしっかりと固定し、衝撃から保護します。また、複数のポケットにはフットコントローラーやケーブル類を収納でき、これ一つでライブやレコーディングへ向かうことができます。・Kemper Profiler Head専用に設計されたカスタムフィットの内部。・耐衝撃性のフォームパッドが一体成型されており、本体をしっかり保護。・大型のサイドポケットにはKemper Profiler Remoteを収納可能。・複数のジッパー付きポケットでケーブルや電源コードを整理して収納。・パッド入りのバックパックストラップとサイドハンドルで快適に持ち運び可能。・耐候性のある外装素材と厚手のゴム底面により、悪天候や摩耗から保護。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・対応機器:Kemper Profiler Head。・内寸:約427mm(幅)×241mm(奥行)×229mm(高さ)。・外寸:約483mm(幅)×343mm(奥行)×305mm(高さ)。・重量:約2.31kg。・JANコード:0716408551128
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
A4クリアファイルが収納可能。
サイズA4
色クリア
材質PP
寸法(mm)317×253×27
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
31日以内出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。
材質(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)111
型式1列3段
色青
高さ(mm)192
グリーン購入法適合
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
適合車種【UNIVERSAL】
1個
¥79,980
税込¥87,978
41日以内出荷
たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4
色色指定なし
材質PP
外寸(mm)307×235×43
内寸(mm)297×215×36
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。
クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!
用途書類収納に
色クリア
付属品タイトルシール
材質ポリプロピレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4
仕様ラベル付
エスコ品番EA506JA-1
材質PP樹脂
質量(g)236
内寸法(mm)314×225×15
外寸法(mm)318×240×25
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
伸び(%)5
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
引張強度(N/25mm)612.9
粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3
高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)122.6
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高温耐熱性、難燃性
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。
基材ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤アクリル系
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)8.58
取得規格UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7036-43
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:15μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:2.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7038-76
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7049-88
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%
アズワン品番65-7049-66
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7047-66
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7038-06
1袋(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ