カテゴリ

  • 物流用品(3,469)
    • プレート式キャスター(1,666)
    • ねじ込み式キャスター(858)
    • 車輪のみ(122)
  • 空調・照明・電設資材(6)
    • スタンド式投光器(3)
  • 学童・教育用品(85)
  • バイク純正部品(48)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 医療(37)
  • 制御機器(35)
  • 自動車純正部品(33)
  • トラック純正部品(33)
  • バイク部品(31)
  • 農業機械(26)
  • 電気材料(25)
  • 機構部品(24)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 日用品(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • オフィス家具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付座(mm)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
材質(車輪)
MCナイロン・その他・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・フェノール・樹脂・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・122・126・132・148・152・168・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・Caster・ユーエイキャスター・イトーキ・東海キャスター・エヌケーキャリーキャスター・テンテキャスター・SPARKFUN・ホンダ・東信製作所・内村製作所・RS PRO・三菱ふそう・メディアカバーマーケット・MAZDA(マツダ)・NSK(日本精工)・AFAM(アファム)・SKC(環境測定)・ARMOR-X・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caster」の検索結果

4,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED投光器 Caster充電式LED投光器Caster
9,598税込10,558
1台
当日出荷
充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130
(48192)WEDGE, CASTER, トヨタ(48192)WEDGE, CASTER,トヨタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
LED投光器 CasterLED投光器Caster
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130
コード式LED投光器 Casterコード式LED投光器Caster
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140
充電式LEDスタンドライト Caster充電式LEDスタンドライトCaster
4,598税込5,058
1個
当日出荷
キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LED
コード式LED投光器(三脚) Casterコード式LED投光器(三脚)Caster
11,980税込13,178
1台
当日出荷
三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140
(48191)WEDGE, CASTER トヨタ(48191)WEDGE, CASTERトヨタ
719税込791
1個
3日以内出荷
CASTER BIGM(丸山製作所)CASTERBIGM(丸山製作所)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
規格SHCMJS75GW部品名称CASTER図解NoBSM201-3JP FRAME STAND部品_No.5、BSM-2012JP FRAME STAND部品_No.5
(12654)SHIM,CASTER 三菱ふそう(12654)SHIM,CASTER三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(14354)CASTER SHIM 三菱ふそう(14354)CASTER SHIM三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(54555)SHIM CASTER ニッサン(54555)SHIM CASTERニッサン
359税込395
1個
5日以内出荷
(MC662)SHIM,CASTER 三菱ふそう(MC662)SHIM,CASTER三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC662)SHIM,CASTER 三菱ふそう(MC662)SHIM,CASTER三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(MK631)SHIM,CASTER 三菱ふそう(MK631)SHIM,CASTER三菱ふそう
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
(MK433)SHIM,CASTER 三菱ふそう(MK433)SHIM,CASTER三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC110)SHIM,CASTER 三菱ふそう(MC110)SHIM,CASTER三菱ふそう
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(MC090)SHIM,CASTER 三菱ふそう(MC090)SHIM,CASTER三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(MA204)SHIM CASTER ADJUSTING 三菱ふそう(MA204)SHIM CASTER ADJUSTING三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CASTER,MONITOR ST    50250H07000 ホンダCASTER,MONITOR ST 50250H07000ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
(BNZ03)CASTER GAUGE 三菱ふそう(BNZ03)CASTER GAUGE三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(ML282)SHIM, CASTER 三菱ふそう(ML282)SHIM, CASTER三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB) ThronmaxThronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)Thronmax
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 34L BRIDWILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 34LBRID
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。
用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。仕様キャスター高さ(cm):約7耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×26×39特性カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
SV Three Functions Tracking Caster White ERGOTRON(エルゴトロン)SV Three Functions Tracking Caster WhiteERGOTRON(エルゴトロン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
StyleViewカートの操作性を向上使いやすいペダルがあるため、キャスターが左右に旋回して前進やコーナー周りを移動するのを無効にし、カートの方向の制御に役立ちます。
白/グレー、ペダル:青RoHS指令(10物質対応)対応
Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB) ThronmaxThronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)Thronmax
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカーブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
(18445)OIL PIPE%A<AIR CASTER JOIN 三菱ふそう(18445)OIL PIPE%A三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
蛍光灯交換球     65W Caster蛍光灯交換球 65WCaster
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。
用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯
WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 28L BRIDWILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 28LBRID
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。
用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。仕様キャスター高さ(cm):約7耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×26×28特性カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
(S4819)WEDGE、CASTER 日野自動車(S4819)WEDGE、CASTER日野自動車
4,190税込4,609
1個
10日以内出荷
(48191)WEDGE、CASTER 日野自動車(48191)WEDGE、CASTER日野自動車
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
MG CASTER 三菱MG CASTER三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
STAND,CASTER ホンダSTAND,CASTERホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PIVOT,CASTER ホンダPIVOT,CASTERホンダ
9,798税込10,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASTER,BALL ホンダCASTER,BALLホンダ
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASTER,FRONT ホンダCASTER,FRONTホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASTER,UNDER FRAM ホンダCASTER,UNDER FRAMホンダ
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASTER COMP.,FR. ホンダCASTER COMP.,FR.ホンダ
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SHAFT,CASTER ホンダSHAFT,CASTERホンダ
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WASHER,CASTER ホンダWASHER,CASTERホンダ
279税込307
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASTER COMP.,RR. ホンダCASTER COMP.,RR.ホンダ
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...