カテゴリ
- 物流用品(2,708)
- プレート式キャスター(1,425)
- ねじ込み式キャスター(491)
- 車輪のみ(112)
- 空調・照明・電設資材(6)
- スタンド式投光器(3)
- パソコン/周辺機器(44)
- バイク部品(31)
- 農業機械(26)
- 機構部品(23)
- 科学研究・開発用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 日用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 51×31(28)
- 59×47(25)
- 70×42(74)
- 70×47(39)
- 70×58(85)
- 70×60(21)
- 82×82(62)
- 90×90(152)
- 95×95(32)
- 100×58(115)
- 100×100(22)
- 102×102(134)
- 108×108(54)
- 110×78(39)
- 120×120(100)
- 130×130(51)
- 137×93(36)
- 140×94(43)
- 140×140(55)
- 160×63×58(41)
- 取付座(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
MCナイロン・その他・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・フェノール・樹脂・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・122・126・132・148・152・168・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(1,527)
- Caster(6)
- ユーエイキャスター(977)
- イトーキ(2)
- 東信製作所(70)
- 東海キャスター(59)
- 内村製作所(51)
- テンテキャスター(36)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(17)
- AFAM(アファム)(12)
- SKC(環境測定)(12)
- brembo(10)
- Faber Castell(10)
- ARMOR-X(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- プロマスター(8)
- ゴールドキャスター(7)
- エヌケーキャリーキャスター(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・Caster・ユーエイキャスター・イトーキ・東信製作所・東海キャスター・内村製作所・テンテキャスター・ホンダ・メディアカバーマーケット・AFAM(アファム)・SKC(環境測定)・brembo・Faber Castell・ARMOR-X・BOSCH(ボッシュ)・プロマスター・ゴールドキャスター・エヌケーキャリーキャスター・ブランドをもっと見る
「caster」の検索結果

充電式LED投光器
Caster¥9,598税込¥10,5581台当日出荷充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
LED投光器
Caster¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
コード式LED投光器
Caster¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
充電式LEDスタンドライト
Caster¥4,598税込¥5,0581個当日出荷キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コード式LED投光器(三脚)
Caster¥11,980税込¥13,1781台当日出荷三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
CASTER
BIGM(丸山製作所)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷規格SHCMJS75GW部品名称CASTER図解NoBSM201-3JP FRAME STAND部品_No.5、BSM-2012JP FRAME STAND部品_No.5
Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)
Thronmax¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)
Thronmax¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済色ブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
SV Three Functions Tracking Caster White
ERGOTRON(エルゴトロン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷StyleViewカートの操作性を向上使いやすいペダルがあるため、キャスターが左右に旋回して前進やコーナー周りを移動するのを無効にし、カートの方向の制御に役立ちます。色白/グレー、ペダル:青RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯交換球 65W
Caster¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用
(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)
TENMA(天馬)¥799税込¥8791セット(4個)当日出荷フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ質量(kg)0.2色カプチーノ材質(車輪)ナイロン材質(軸)スチール質量(kg/セット)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
収納ケース 透明用キャスター
TRUSCO¥369税込¥4061セット(4個)欠品中収納ケース専用キャスターです。仕様収納ケース 透明用キャスター4個入トラスコ品番855-2561適合本体TSK-1701、3401、5101、A501、B501、A401色透明質量(g)55サイズ(mm)約W21×D32×H60適合コンテナTSK-1701、3401、5101、A501、B501、A4012018年トラスコ掲載ページ8 0904
サーバーラック用キャスター/4個セット/M6 2インチ/車輪直径50cm/ボルト穴パターン45×75mm/交換用スイベルキャスター/ラックアクセサリー
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個)RoHS指令(10物質対応)対応
CPUスタンド デスク下用 キャスター付き 通気スリット 滑り止めストッパー付き ガードフレーム ホワイト
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷本製品は、デスクトップPCに対応したキャスター付きのCPUスタンドです。スタンド中央には大きな通気スペースがあり、ホコリやゴミの吸い込みを抑えるとともに熱がこもりにくく、冷却・排熱性にも優れています。360度回転式キャスターを搭載しており、デスク周りの掃除やメンテナンス時にもスムーズな移動が可能です。すべてのキャスターにストッパーが付いているため、作業中も安定した状態を保てます。CPU設置面は、網目状の滑り止めプレート仕様で、機器のズレを防止。さらに、丸みのあるガード付きフレームを採用しており、移動時の落下リスクや接触時の衝撃もやわらげます。用途・デスク下などの空いたスペースを有効活用できます。・CPUスタンドとしてはもちろん、プリンタ、収納ボックス、小型家電、かごなどを載せて、簡易的な移動台としてもお使いいただけます。色ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225-350×405-540×70
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用
内村製作所(59件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)色黄
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(35件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...