カテゴリ

  • 自転車部品(195)
    • 自転車用ライト(162)
    • 自転車用バックミラー(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(45)
    • サイクルコンピュータ(サイコン)(15)
    • 夜間走行用品(29)
  • 安全用品(15)
    • 反射板・反射シート(9)
  • テープ(1)
    • 蛍光/蓄光テープ(1)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • トラック用反射器・リフレクター(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 完成車(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「cateye」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(16件のレビュー)
339税込373
1箱(6枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
リフレクター/反射鏡(貼付) CATEYEリフレクター/反射鏡(貼付)CATEYE
209税込230
1枚ほか
当日出荷
トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)7.3寸法(Φmm)59.8色(本体)灰色(台座色)
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210CATEYE(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE三角停止表示板デルタサイン(TS規格)CATEYE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220CATEYE(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120CATEYE(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
LED Rear Light CATEYELED Rear LightCATEYE(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
リフレックスリフレクター CATEYEリフレックスリフレクターCATEYE
579税込637
1組(2枚)
当日出荷
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
マットガード用リフレクター CATEYEマットガード用リフレクターCATEYE(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
マーカーボンドC CATEYEマーカーボンドCCATEYE(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
仕様主剤500g/硬化剤500g※1個あたりの接着散布量は50g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量317mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)CATEYE(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYEOMNI3 AUTO(オムニ3 オート)CATEYE(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)寸法(mm)36×75×21.9レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210SCATEYE(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ドロヨケ用テール CATEYEドロヨケ用テールCATEYE(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途泥除け取付けタイプ
ホイールリフレクター CATEYEホイールリフレクターCATEYE(7件のレビュー)
339税込373
1セット(2枚)
当日出荷
ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター JIS規格適合品 付属の特殊ナットで固定
クリアー仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
H-34N フレックスタイト CATEYEH-34N フレックスタイトCATEYE(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(2件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYEフラッシングセーフティライト TL-LD135-RCATEYE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)CATEYE(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。付属品両面テープ蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4
RR-165-BS3R リフレクター CATEYERR-165-BS3R リフレクターCATEYE(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)ブラック
OMNI5(オムニ5) CATEYEOMNI5(オムニ5)CATEYE(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0電球の種類LED点灯時間(時間)60
ピッコロベル CATEYEピッコロベルCATEYE(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25
URBAN アーバン CATEYEURBAN アーバンCATEYE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYEフロントリフレクタ ハンドル用CATEYE(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプホワイト
セーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応) CATEYEセーフティライト ウェアラブルミニHB(溝有りヘルメット対応)CATEYE(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。仕様ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8トラスコ品番171-7464幅(mm)33高さ(mm)39質量(g)30奥行(mm)17電源ボタン電池CR2032(1個)付属動作時間点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池 CATEYETL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池CATEYE
389税込428
1個
当日出荷
AMPP500 CATEYEAMPP500CATEYE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220CATEYE(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様) CATEYE常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)CATEYE(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
ヘッドライト用ブラケットダイヤル CATEYEヘッドライト用ブラケットダイヤルCATEYE(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
リフレクター CATEYEリフレクターCATEYE(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途シートステー用仕様1台紙6個付き付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)ブラックボディ取付シートステー寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
サイクロコンピューター VELO9 CATEYEサイクロコンピューター VELO9CATEYE(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
GPブラケット CATEYEGPブラケットCATEYE(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
バーエンドミラー CATEYEバーエンドミラーCATEYE(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキーブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYEHP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)CATEYE(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
WEARABLE mini CATEYEWEARABLE miniCATEYE(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)付属品ラバーバンド、クリップブラケット寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYEキャットアイライト KEEN HLEL370CATEYE
3,098税込3,408
1個
当日出荷
まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
セーフティライト ウェアラブルミニSV CATEYEセーフティライト ウェアラブルミニSVCATEYE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに保護等級JISD0203R2適合トラスコ品番149-2660セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032)材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)幅(mm)33寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8高さ(mm)17質量(g)20奥行(mm)40電源コイン電池(CR2032)光源色動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
VOLT800 CATEYEVOLT800CATEYE
16,980税込18,678
1個
当日出荷
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電明るさ(Lm)約800(約6500cd)付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140
視線誘導マーカー ビームデリ CATEYE視線誘導マーカー ビームデリCATEYE(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂