カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「cb-108」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,249税込1,374
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot):Kona and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcs Dimension of balls:6.747mm (17/64) Basic dynamic load rating:9.580 kNBasic static load rating:4.800 kNサイズ17×40×12
アナログケーブル イマダアナログケーブルイマダ
7,398税込8,138
1本
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターンLovato
1,110税込1,221
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクプロテクター CLEVER WOLFタンクプロテクターCLEVER WOLF(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ベルトのフックやファスナーによるタンクの傷を防ぎ、ドレスアップにも最適!! 両面テープで貼るだけの簡単装着です。
仕様両面テープ止め材質CFRP:カーボン
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
777税込855
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
ダルママグタッチ ベロスダルママグタッチベロス
429税込472
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
超ミニのネオ磁石をダルマボディに装着。磁石の直径は約5mmでスチールに取り付けても目立たず、しかも驚くほど超強力! つまみやすいから取り付け、取り外しが簡単。
材質アクリル樹脂、ネオ磁石
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)EシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143
MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
39,980税込43,978
1セット(8本)
当日出荷から5日以内出荷
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット Lazosタワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セットLazos
15,980税込17,578
1ケース(6個)
翌々日出荷
5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
エンブレム 1CB-23108-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1CB-23108-10YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-108 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-108ナブテスコ
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比108出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])32許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-108 ナブテスコ精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-108ナブテスコ
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比108出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])32許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
46,980税込51,678
1個
103日以内出荷
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数8対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C消費電力(mA)155(5V)相対湿度5~95%RHコネクタ40ピン・ボックス・ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550C互換)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト再生紙使用マーク適合