カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-10m」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダベース RIKEN(理研機器)

    シリンダベース

    RIKEN(理研機器)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(12芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]

    BNC-BNCケーブル 1m

    GB[制御機器]
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • 両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB[制御機器]

    両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
    ケーブル長(m)10外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • MDCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス形状コネクタ
  • SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • <Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台) Arashi Vision

    <Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台)

    Arashi Vision
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
  • Insta360 Mic Pro insta360

    Insta360 Mic Pro

    insta360
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。必要機器は別途お買い求めください。ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。
    適合3アレイマイク性能接続:4TX+1RX&2TX+4RX質量(g)送信機:19.7対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)ディスプレイ1.22インチ6色E-linkディスプレイモードピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型対象カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応録音方式内部:32GB 32-bit float/24-bit伝送距離(m)最大:400駆動時間(時間)送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
  • クリーンボーイ CB-300E光触媒10m 精和産業

    クリーンボーイ CB-300E光触媒10m

    精和産業
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷
    温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
    付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
  • (POP1)クリアーベース50&カード差し B CB50TP10-M6 POP1

    (POP1)クリアーベース50&カード差し B CB50TP10-M6

    POP1
    789税込868
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン寸法(幅W×高さH)(mm)27×140寸法(Φmm)円:50適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    479税込527
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    23,213税込25,534
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本 MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本

    MAD MAX(マッドマックス)
    759税込835
    1本
    4日以内出荷
    ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本。 ノーマルサイズです。 シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。 クロームメッキ仕上げ。 汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。
    主な適合車種CB250T/CB400T等
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    309税込340
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)

    沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
  • カニゼン アルミ スペーサー 大阪魂

    カニゼン アルミ スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/カニゼンメッキ
    材質アルミ表面処理カニゼンメッキ
  • アルマイトBアルミ アルミ スペーサー 大阪魂

    アルマイトBアルミ アルミ スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/黒アルマイト(BAL)
    材質アルミニウム
  • コレットボディー マイト工業株式会社

    コレットボディー

    マイト工業株式会社
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • コレットボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    コレットボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 沈めフライス CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CB

    FKD(フクダ精工)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングシャンク沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ロングシャンク沈めフライス

    FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様六角穴付ボルト用材質高速度鋼(SKH56)
  • コレットボディ WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コレットボディ WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8
  • Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CB(透明青)

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • アナログ接地抵抗計 三和電気計器

    アナログ接地抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。 測定毎の自己校正が不要。
    用途建造物の接地抵抗の測定。質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    84,980税込93,478
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
  • Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • HDMIエクステンダー サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32分配数4
  • 沈めフライス LS-CB FKD(フクダ精工)

    沈めフライス LS-CB

    FKD(フクダ精工)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • イスカルスレッド 内径ねじ切りホルダー SIR/L イスカル

    イスカルスレッド 内径ねじ切りホルダー SIR/L

    イスカル
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    内径ねじ切り加工用ホルダーです。
    用途内径ねじ切り加工用。
  • ナナフォーム カラーシリーズ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム カラーシリーズ

    nana(東洋印刷)
    25,980税込28,578
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 ラベルをより美しく、より広範囲な用途にと考えたカラーシリーズです。 各タイプとも、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン、ベージュの5色を取り揃えております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    5,398税込5,938
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴