カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(516)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(320)
- 物流用品(145)
- バイク純正部品(102)
- バイク部品(97)
- メカニカル部品(72)
- 自動車純正部品(43)
- 制御機器(30)
- 切削工具(27)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 建築金物(23)
- 作業工具(20)
- 保管用品(14)
- 機構部品(14)
- 測定用品(13)
- 作業服(12)
- 研磨材(12)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(10)
- 事務用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- カー用品(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 厨房用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 洗車・清掃(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(388)
- SMC(264)
- KITO(キトー)(138)
- ホンダ(101)
- ParkerTAIYO(93)
- CKD(80)
- KITACO(36)
- IAI(アイエイアイ)(33)
- エスコ(20)
- 城東テクノ(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- ニッサン(14)
- アルトコーポレーション(12)
- サンドビック(10)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- ユニカー工業(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cb-50」の検索結果

折りたたみコンテナー専用蓋 CB-50蓋-2.(I C)導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥44,980税込¥49,4781セット(20個)翌々日出荷材質導電PP外寸(mm)530×366×18特性導電
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)
CKD¥16,471~税込¥18,118~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)
CKD¥21,797~税込¥23,977~1個4日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
CBコンテナー50シリーズNRLタイプ 蓋なし ピンク 50L
リス¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:530×366×H325mm●内寸:493×335×H318mm●有効内寸:493×336×H310mm●折りたたみ時:530×366×H68mm●色:ピンク●容量:50L●材質:PP●コード番号:AC9190アズワン品番67-2403-49
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-50B~)
CKD¥30,532~税込¥33,585~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-50B~)
CKD¥38,449~税込¥42,294~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CBコンテナー50シリーズNRLタイプ(蓋なし)50L CB-S51NRL クシリーズ
リス¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥308税込¥3391枚当日出荷から4日以内出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥299税込¥3291箱(10枚)当日出荷刃先が通常品の2倍使えるL型刃刃幅(mm)18材質(刃)SK120刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-Lトラスコ品番439-6774種別ダブル直径(Φmm)100質量(g)80
クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
(POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1
POP1¥438税込¥4821セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×55寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から9日以内出荷内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50C~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB50C~
堀内機械¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)50構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
(POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12
POP1¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。材質ポリカーボネイト樹脂/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)60×45寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
ニトリート(R)CBテープ
ニトムズ¥3,198税込¥3,5181箱(6巻)当日出荷から12日以内出荷関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50C~
堀内機械¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
...