カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-62」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチェーン TRUSCOプラチェーンTRUSCO(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
替刃J型 タジマツール(TJMデザイン)替刃J型タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
469税込516
1箱(10枚)
当日出荷
替刃大に比べ、刃の腰の強さ約2.5倍
刃幅(mm)22刃厚(mm)0.65刃長(mm)100適合オートロックJ型、ブリザードJ型、スクレーパーL100、グリ-J、オートロックJアルミニスト、ネジプロJアルミニストトラスコ品番377-1318質量(g)115寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)137×29×13製品質量(g)115(ケース含む)材質(刃)SK120
ノータムクリアーポーチ サクラクレパスノータムクリアーポーチサクラクレパス
399税込439
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手放しでの作業が可能
用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ブラック材質ポリエチレン(PE)
プラチェーン TRUSCOプラチェーンTRUSCO
759税込835
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)径(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1316
替刃 極厚(J型) タジマツール(TJMデザイン)替刃 極厚(J型)タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
L型刃に比べ刃の腰の強さ約2.5倍
用途J型カッター用替刃刃厚(mm)0.65仕様7枚入り質量(g)85(パッケージ含)アズワン品番64-8438-31
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器
3,398税込3,738特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
43,980税込48,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Trek Remedy. Trek Fuel. Trek Slash and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:21 + 21 pcs Dimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:6.200 kNBasic static load rating:3.570 kNサイズ12×21×8
タンメン鉢 スリーラインタンメン鉢スリーライン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
陶器に近い肉厚と重量感が、高級中華料理の雰囲気を演出します。中華独特の色使いと紋様が、中国悠久の歴史を今に伝えます。
用途外食材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:19 + 19 pcs Dimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:5.020 kNBasic static load rating:3.010 kNサイズ11×19×7
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入りリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1セット(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
カーボンブラシ
差圧表示スイッチ SMC差圧表示スイッチSMC
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
中華鉢 スリーライン中華鉢スリーライン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
陶器に近い肉厚と重量感が、高級中華料理の雰囲気を演出します。中華独特の色使いと紋様が、中国悠久の歴史を今に伝えます。
用途外食材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) エスコカップリング用パッキン(TFEP製/レッド)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途蒸気材質TFEP使用温度範囲(℃)-40~200内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
エアークッションフィルムバブル ロング アスウィルエアークッションフィルムバブル ロングアスウィル
8,598税込9,458
1本(150m)
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは150mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ30角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-98
マトック柄 910mm エスコマトック柄 910mmエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
仕様ハンドルのみ材質ポリファイバー全長(mm)910質量(kg)1.38使用電圧(V)AC1000/DC1500以下アズワン品番65-2165-87
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚 エスコ303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚エスコ
750税込825
1冊(20枚)
翌日出荷
フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。そのままコピーがとれるので便利。大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ
仕様●型番:AZ-975●規格:A4●サイズ(mm):303×220●入数:20枚●材質:OPPフィルム(静電気防止加工)アズワン品番65-5656-25
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
1,790税込1,969
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
BCB マイクロカット ボーリングヘッド 日研工作所BCB マイクロカット ボーリングヘッド日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HCB アルミコントロールハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCB アルミコントロールハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種類コントロール材質アルミニウム表面処理アルマイト処理(黒)
テレビ/ナビコントローラー CBシリーズ Beat-Sonicテレビ/ナビコントローラー CBシリーズBeat-Sonic
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
テレビ/ナビコントローラー「CBシリーズ」を接続すると走行中でもテレビが映り、走行中でもナビの操作が可能となり同乗者にナビの設定をしてもらうときに便利です。同梱のスイッチでコントロールするスイッチタイプです。コンパクトなスイッチを採用しているため、純正の見た目を損なうことなく走行中のTVの視聴やナビの操作が可能になります。スイッチに実装された2色のLEDにより、テレビナビコントローラーの動作も分かりやすくなりました。使用スタイルに合わせてナビ操作時間を設定できます。
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Pシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Pシリーズ(M=6用)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(27280)エバポレーター ASSY ニッサン(27280)エバポレーター ASSYニッサン
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(19000)パーシャル エンジンASSY トヨタ(19000)パーシャル エンジンASSYトヨタ
789,800税込868,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600PCシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600PCシリーズ(M=6用)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(AY160)BELT ニッサン(AY160)BELTニッサン
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
Oリング サニタリーカプラ 日東工器Oリング サニタリーカプラ日東工器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
シール材質は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの3の(1)ゴム製器具(ほ乳器具を除く)または容器包装による材質試験、溶出試験に合格。
適合機種サニタリーカプラOリングP50(寸法・許容差
コグベルト B型 PITWORK(日産)コグベルト B型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ベルト形B型
(AY162)BELT ニッサン(AY162)BELTニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ロックプレート サニタリーカプラ 日東工器ロックプレート サニタリーカプラ日東工器
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
サニタリーカプラに使用するロックプレートです。
適合機種サニタリーカプラ
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル HCB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・軸穴加工済(公差:H8)。
用途ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13表面処理アルマイト処理(黒)寸法s(mm)10寸法R(mm)10h(mm)3.8押しネジ穴M5、(1カ所)