ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)700
レバー長さ(mm)220
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
材質天然木
色ブラウン
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
高さ(mm)2120
タイプ一般型
奥行(mm)1512
間口(mm)811
床面積(m2)1.23
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)628×1831
色(扉)CB(カシミヤベージュ)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)717×1336.5×1920
必要ブロック数(個)6
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1箇所から3箇所に分岐出来る商品です。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2691
アズワン品番67-9184-83
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)約7.8(1個あたり)
タイプ150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
適合機種CB020
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
適合機種CB010
適合機種CB015
適合機種CB005
トラスコ品番390-1297
適合機種CB050
質量(g)71
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
適合機種CB025
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
【HSR-CB】6本ボルトタイプ。LMブロックの6箇所に通し穴加工を施してあるので、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用できます。
【HSR-HB】HSR-CB形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHSR-CB,HSR-HB
サービス分類オーダー・加工
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)約17
深さ(mm)(インサート)25
適合ボルト径M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLS-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLT-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番516-614
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)5000
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
適合カムブロックCLT94CB
適合フィックスドブロックCLT55FB
関連キーワード
1
2
次へ