カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cb040g」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]

    小型手提金庫

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
    付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂高さ(mm)トレー:20施錠方法シリンダー錠
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 40角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ

    40角用 三角ブラケット(シルバー)

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
  • 40角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    40角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
  • 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁(JSP形)

    ダイキン工業
    78,980税込86,878
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
  • 打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ

    打込ナット (真鍮/つば付/M10用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
  • 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ

    40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
  • 40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    40角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    13,450税込14,795
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    超高速データ通信 最大40Gbps。USB4 Version 1.0(Gen3×2)規格に準拠し、最大40Gbpsの超高速転送を実現しています。高解像度動画やRAWデータなどの大容量ファイルも、驚くほどスムーズに転送できます。iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。転送速度は理論値です。実際の速度はご使用環境により異なります。8K/60Hz 映像出力に対応。DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応し、8K/60Hzの超高精細映像出力が可能です。圧倒的な解像度で、プロフェッショナルな映像制作や高品質プレゼンテーションにも最適です。接続する機器がDP Altモードおよび対応解像度に対応している必要があります。最大240W対応の超高速充電。最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応しています。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCやゲーミングデバイス、モニターなど高消費電力の機器もスピーディーかつ安全に充電可能です。接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。Thunderbolt 3 / 4互換。Thunderbolt 3およびThunderbolt 4ポートとの互換性があります。一部のThunderbolt機器との接続において動作確認済みです。本製品はThunderbolt認証品ではありません。USB-IF正規認証取得製品。本製品はUSB Implementers Forum(USB-IF)の正規認証を取得しています。規格に準拠した高い信頼性と安全性を保証し、安心してご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G40 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2G40

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G40) SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2G40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~)

    CKD
    10,950税込12,045
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・耐切削油形
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    18,800税込20,680
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G40 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G40

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G40) SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G40)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G40TN) SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G40TN)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G40-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-153 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-153

    ナブテスコサービス
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比153出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    78,000税込85,800
    1個
    41日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    99,300税込109,230
    1台
    41日以内出荷から51日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    76,980税込84,678
    1個
    91日以内出荷