カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(502)
  • バイク部品(427)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
  • 物流用品(79)
  • 制御機器(52)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(35)
  • 空調・電設資材(34)
  • 電気材料(34)
  • 切削工具(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電動工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 防犯用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 医療(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb100」の検索結果

1,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 バンドソー CB100FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 バンドソー CB100FAHiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
部品 バンドソー  CB100FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 バンドソー CB100FAHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 バンドソー CB100F HiKOKI(旧:日立工機)部品 バンドソー CB100FHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷
CARBU,CB100G ホンダCARBU,CB100Gホンダ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6CB100BParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
チェーンブロックCB100用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCB100用パーツ ボディKITO(キトー)
29税込32
1個
4日以内出荷
関連資料(0.09MB)
チェーンブロックCB100用パーツ 上下フック KITO(キトー)チェーンブロックCB100用パーツ 上下フックKITO(キトー)
99税込109
1個
4日以内出荷
関連資料(0.05MB)
PD.CARBU,CB100K3 ホンダPD.CARBU,CB100K3ホンダ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~堀内機械
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~堀内機械
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~堀内機械
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~堀内機械
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100BParkerTAIYO
74,900税込82,390
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商Pフレックスチューブ100m CB(透明青)千代田通商
48,980税込53,878
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3081質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
コニカルビーカー(目安目盛付) HARIOコニカルビーカー(目安目盛付)HARIO(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
559税込615
1袋(1個)
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
249,800税込274,780
1個
当日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ吉野(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)SD-102G用カーボンサンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)CKD
28,219税込31,041
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)MG-150X/MG-180X用カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65Aトラスコ品番275-2182質量(g)5
コンテナバッグ丸型 吉野コンテナバッグ丸型吉野(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュチェアCB カグクロメッシュチェアCBカグクロ
15,980税込17,578
1脚
翌日出荷
肘掛が回転できる、ロータリーアームチェアです。 肘掛が邪魔にならず、デスクやテーブルの下にスッキリ収められます。
材質背:PP樹脂成型品、ナイロンメッシュ、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、成型合板ウレタンフォーム、脚:樹脂成型品、キャスター:ナイロン質量(kg)10.7ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターあり張地布地肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×570×910-1005機能ガス式座昇降、ロッキング機能、ロータリーアーム機能、キャスター付き寸法SH(mm)450-545脚寸法(mm)640キャスターの有無あり
液体吸収シート アズワン液体吸収シートアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
しめしめ60 2スペアクリップ白 仁礼工業しめしめ60 2スペアクリップ白仁礼工業(1件のレビュー)
899税込989
1箱(100個)
当日出荷
仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7667材質66ナイロン質量(g)92.5適合ベルト幅(mm)6
電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
キットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キット アドウィンキットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キットアドウィン
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から6日以内出荷
実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
サーモラック CB 100μL Eppendorf(エッペンドルフ)サーモラック CB 100μLEppendorf(エッペンドルフ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 Rotor-Gene チューブ用アズワン品番61-0164-29
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1パック(50個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...