カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(342)
  • バイク部品(282)
  • バイク純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb130」の検索結果

関連キーワード
743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード CB130

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットM27

    アクティブ[切削工具]
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • 鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ

    鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ベアリング入り
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
  • 鋳物車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物車輪ベアリング入

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:1.400 kN。Basic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • CK面取りツール用ブレード BIG DAISHOWA

    CK面取りツール用ブレード

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットArod

    アクティブ[切削工具]
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    120,485税込132,534
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 750mm バルブスパナ(ノンスパーキング) エスコ

    750mm バルブスパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    89,600税込98,560
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅幅(mm)(アーム)130全長(mm)750寸法(Φmm)(R型アーム)130
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラモンティーナ シュラスコ 手付 トラモンティーナ

    トラモンティーナ シュラスコ 手付

    トラモンティーナ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質タイガーウッド ニス仕上げ 抗菌加工
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
    ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
  • (I/X)BOLT-FLANGED 130CB0825 Kawasaki

    (I/X)BOLT-FLANGED 130CB0825

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • 横置きクレードル honeywell

    横置きクレードル

    honeywell
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    クレードル。
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 130CB0845 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 130CB0845

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KR150-B2
  • アナログオーディオケーブル カナレ電気

    アナログオーディオケーブル

    カナレ電気
    119,800税込131,780
    1本(30m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)。ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。
  • PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットCrod

    アクティブ[切削工具]
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5
  • BCB ボーリングバー 日研工作所

    BCB ボーリングバー

    日研工作所
    109,800税込120,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ボルト(ツバツキ) 10X30 130CB1030 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X30 130CB1030

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ボルト(ツバツキ),6X14  130CB0614 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),6X14 130CB0614

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CB0614
  • 大径用BCBボーリングバー 日研工作所

    大径用BCBボーリングバー

    日研工作所
    97,900税込107,690
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工径Φ130~Φ595mm
    シリーズBCBチップNo.10MP
  • ボルト(ツバツキ) 6X12 130CB0612 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X12 130CB0612

    Kawasaki
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • ボルト(ツバツキ) 10X40 130CB1040 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X40 130CB1040

    Kawasaki
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • ボルト(ツバツキ) 12X40 130CB1240 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 12X40 130CB1240

    Kawasaki
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • ボルト(ツバツキ) 6X18 130CB0618 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X18 130CB0618

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000E9F
  • ボルト(ツバツキ) 6X25 130CB0625 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X25 130CB0625

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • ボルト(ツバツキ) 8X85 130CB0885 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 8X85 130CB0885

    Kawasaki
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400EGF
  • ボルト(ツバツキ) 8X16 130CB0816 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 8X16 130CB0816

    Kawasaki
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400EGF
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X20 130CB0620 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X20 130CB0620

    Kawasaki(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番130S0620代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
関連キーワード
...