カテゴリ

  • バイク部品(279)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb130」の検索結果

関連キーワード
348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード CB130

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ

    マリンテック(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットM27

    アクティブ[切削工具]
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
  • 鋳物車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物車輪ベアリング入

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:1.400 kN。Basic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットArod

    アクティブ[切削工具]
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • CK面取りツール用ブレード BIG DAISHOWA

    CK面取りツール用ブレード

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    120,485税込132,534
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラモンティーナ シュラスコ 手付 トラモンティーナ

    トラモンティーナ シュラスコ 手付

    トラモンティーナ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質タイガーウッド ニス仕上げ 抗菌加工
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
    ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
  • 横置きクレードル honeywell

    横置きクレードル

    honeywell
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    クレードル。
  • PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットCrod

    アクティブ[切削工具]
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5
  • BCB ボーリングバー 日研工作所

    BCB ボーリングバー

    日研工作所
    109,800税込120,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ボルト(ツバツキ),6X14  130CB0614 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ),6X14 130CB0614

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130CB0614
  • 大径用BCBボーリングバー 日研工作所

    大径用BCBボーリングバー

    日研工作所
    97,900税込107,690
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工径Φ130~Φ595mm
    シリーズBCBチップNo.10MP
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 日軽ラッシングベルト(カム・エンドレス) 50幅 日軽金アクト

    日軽ラッシングベルト(カム・エンドレス) 50幅

    日軽金アクト
    3,998税込4,398
    1本
    16日以内出荷
    日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
    用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)バックルカム
  • フルエキゾーストシステム ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • スリップオンマフラー ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    149,800税込164,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • オーバル 1OK スリップオン・ステンレスブラック BODIS (ボディス)

    オーバル 1OK スリップオン・ステンレスブラック

    BODIS (ボディス)
    159,800税込175,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • スリップオンマフラー フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    179,800税込197,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • オーバル 1OK CPL-システム 4-1・ステンレスブラック BODIS (ボディス)

    オーバル 1OK CPL-システム 4-1・ステンレスブラック

    BODIS (ボディス)
    369,800税込406,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • フルエキゾーストシステム フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    359,800税込395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    329税込362
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    18,513税込20,364
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 簡易車庫 MC HOUSE DAYTONA(デイトナ)

    簡易車庫 MC HOUSE

    DAYTONA(デイトナ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1300mmで大型バイクは1台、中型バイク+ミニバイクなら2台保管も可能。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
    タイプ1300適合サイズ車体1台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1040寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1300