プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)630
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)320
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A
適合機種グリーンフレームN
出力DC24V/1A
ケーブル長(m)1.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.0(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
質量(g)42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1
駆動形式プッシュ
電源電圧(V)24
最大ストローク(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)24
入力電圧(V)AV100±10%
出力電流(A)1
定格出力電圧(DC V)24
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM4
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
関連キーワード