カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • 制御機器(25)
  • 研磨材(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb1c」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
単管カッタ 替刃 SSPOWER単管カッタ 替刃SSPOWER
1,598税込1,758
1パック(2個)
当日出荷
TC-50専用の替刃です。
用途TC-50専用の替刃として。適合機種TC-50
MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)11材質超硬刃長(mm)25全長(mm)70
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
(POP1)クルット C CB1UT POP1(POP1)クルット C CB1UTPOP1
589税込648
1セット(10個)
8日以内出荷
オールクリアーでより商品を引き立てる低コストのクリップです。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●カード差し:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)カード差し:0.4寸法(幅W×高さH)(mm)20×50開口寸法(mm)クリップ:11
(POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1 POP1(POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1POP1
438税込482
1セット(5個)
8日以内出荷
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×55寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
(POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6 POP1(POP1)クリアーベース50&クリップB CB50&C1P05-M6POP1
589税込648
1セット(5個)
8日以内出荷
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×110寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(145件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
(POP1)クリアーベースプレート&クリップC CBプレート&CUW-BSL POP1(POP1)クリアーベースプレート&クリップC CBプレート&CUW-BSLPOP1
729税込802
1セット(5個)
4日以内出荷
クリアースタンドのベストアイテム!オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×146×75開口寸法(mm)クリップ:10
ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり C1木床用kuuki
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
(POP1)クリアーベースプレート&クリップA CBプレート&C POP1(POP1)クリアーベースプレート&クリップA CBプレート&CPOP1
438税込482
1セット(5個)
8日以内出荷
クリアースタンドのベストアイテム!オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×49×75開口寸法(mm)クリップ:10
CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
849税込934
1パック(100個)
当日出荷
材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12 POP1(POP1)クリアーベース50&クリップD CB50&C12POP1
539税込593
1セット(5個)
8日以内出荷
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質ポリカーボネイト樹脂/ステンレススチール寸法(幅W×高さH)(mm)60×45寸法(Φmm)50開口寸法(mm)クリップ:10まで
レーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/S BEETレーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/SBEET
12,980税込14,278
1個
欠品中
主な適合車種CB-1/CB400SF/Ver.R/S
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(10件のレビュー)
3,767税込4,144
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状タイプ2
ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラック AUKEY(オーキー)ケーブル[CB-CC14-BK] Impulse series 140W Digital Display [Type-C to Type-C] 1m ブラックAUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【デジタル表示機能搭載】 リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。 PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【安全な急速充電・高速データ転送が可能】 USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。 Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。 内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。 また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。 抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。 からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編みブラック質量(g)約38最大出力(W)最大14W (28V/5A)ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む)コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大:480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途急速充電・高速データ転送テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1USBUSB 2.0
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたり C3木扉用kuuki
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
15,600税込17,160
1個
当日出荷から19日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(10件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
剥離紙ブルータイプ nana(東洋印刷)剥離紙ブルータイプnana(東洋印刷)
6,798税込7,478
1箱(500折)
翌々日出荷
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
適合プリンタドットプリンタ
BW-220CB棚卸パック アイメックスBW-220CB棚卸パックアイメックス
74,980税込82,478
1個
当日出荷
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷