カテゴリ
- 梱包用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 制御機器(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Allegro Microsystems(6)
- 富士インパルス(5)
- サンコーテクノ(3)
- オープン工業(2)
- TRUSCO(2)
- 仁礼工業(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 廣杉計器(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JAPPY(1)
- KITACO(1)
- オルディ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- HARIO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「cb200」の検索結果

クリップボード A4E CB-200
オープン工業¥674税込¥7411枚当日出荷衝撃に強く、1cmごとに目盛があるので実用的です。材質再生ABS樹脂色赤寸法(縦×横)(mm)329×231アズワン品番8-3355-02
クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷から4日以内出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
しめしめ用クリップ NT45CB-200(N)白 200入
仁礼工業¥859税込¥9451袋7日以内出荷簡単な梱包に。パイプ、袋物などの口元の結束に。ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。フリーサイズで無駄がでません。片手で操作・引き締めが可能です。色白種類クリップ(白)200個入数(個)200
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
しめしめ45用クリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。トラスコ品番381-8616材質ポリアセタール樹脂色黒質量(g)66
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥779~税込¥857~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジベアリング
MARWI¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Hub / wheel:Various brands。Bottom bracket:Various brands用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.762mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.400 kN寸法(mm)1/2×1/8×5/16![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)
小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(200個)当日出荷トラスコ品番213-0025色白1袋入数(個)200RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191袋(100枚)翌々日出荷エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
USB Type-C急速充電ケーブル
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。色ホワイト
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758ECB-200U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(10個)当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥919~税込¥1,011~1本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ケミカルボルトVカット ドブ
サンコーテクノ¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ
小物吊り下げフック
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381台当日出荷デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。掛数(本)2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103最大クランプ厚さ(mm)2.3表面処理粉体塗装サイズS質量(g)約115材質スチール保証期間初期不良のみ
ポリ袋マチ付(箱入)
オルディ(1件のレビュー)¥519税込¥5711箱(200枚)当日出荷マチ付なので開け口が広く、便利です。 箱入で一枚ずつ取り出すことができます。色半透明入数(枚)200マチ(mm)60
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
クリップボード
エスコ¥780税込¥8581枚翌日出荷ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
クリアーテールレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
FCB200 ガイドベース
富士インパルス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ガイドプレートを取り付けるベースの金属板寸法(mm)260×115質量(g)230対応FCB-200アズワン品番62-9112-50構成部品金属部品
FCB200 デンゲンスイッチ
富士インパルス¥969税込¥1,0661個6日以内出荷モニター横の電源スイッチ寸法(mm)23×30×35質量(g)14対応FCB-200アズワン品番62-9112-46構成部品配線、電気関連
FCB200 ゴムアシ 4個入
富士インパルス¥999税込¥1,0991セット(4個)6日以内出荷卓上に置いたときに安定させる部品質量(g)90外径×高さH(Φmm×mm)33×20対応FCB-200アズワン品番62-9112-43構成部品ゴム部品
FCB200 ヒーターリードセン
富士インパルス¥699税込¥7691セット6日以内出荷電極に繋がる配線長さ(mm)225質量(g)25対応FCB-200アズワン品番62-9112-53構成部品配線、電気関連
FCB200 シールバフッキバネセット
富士インパルス¥489税込¥5381セット6日以内出荷上部シールバーを本体に取り付ける部品寸法(mm)27×55×33質量(g)5対応FCB-200アズワン品番62-9112-40構成部品金属部品
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758LCB-050U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁センサータイプホール効果センサピン数(ピン)5マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージCB実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T
Allegro Microsystems¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁幅(mm)13寸法(mm)10×13×7高さ(mm)7入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPFF実装タイプスルーホールオフセット電圧(mV)±6














![小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11331665-260518-02.jpg)