カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cb22-6s」の検索結果

低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(100個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
自動電源切替開閉器 100V
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます用途自動電源切替開閉器 リレー内蔵型付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35仕様切替時の電流値:5.5A,550W極数2Pフレーム30AF定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子 M6適合電線MAX 22m2適合圧着端子R2-6~CB22-6S操作電圧(V)AC100
(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
(DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。用途AC200V用付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35質量(kg)単体/1.4極数3P電流(A)切替時/4.7電力(W)切替時/940定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子用 M6適合圧着端子R2-6~CB22-6Sフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)max.22操作電圧(V)AC200
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷単三中性線欠相保護付用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から12日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から32日以内出荷種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
防爆 ソケット
HAMACO¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥15,980税込¥17,5781個欠品中PHタイプ用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5








![22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920237-180219-02.jpg)