カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb2b」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDバインド(CD管・PF管用結束線) 未来工業CDバインド(CD管・PF管用結束線)未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
コンセントスイッチボックス2ヶ用 フソー化成コンセントスイッチボックス2ヶ用フソー化成(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用適合モール/1~3号タイプ2ヶ用側面ノック数16
(48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48430)ホイール アッセンブリー、スニッサン(1件のレビュー)
5,368税込5,905
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(51件のレビュー)
919税込1,011
1パック(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工スチーム加湿器用蒸発布三菱重工(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から22日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
加湿器用イオンフィルター 三菱重工加湿器用イオンフィルター三菱重工(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(2個)
当日出荷
イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
国内用マルチ変換プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内用マルチ変換プラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30定格電圧(V)AC125定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)容量(W)合計1400までプラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ定格入力電流(A)13
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューカラーボード アルテニューカラーボードアルテ(1件のレビュー)
729税込802
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13118003
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33アリート(ariete)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.073通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:DCタイプ 他,CB250RS等 純正品番:[HONDA:51490-473-005/KAWASAKI:92049-1524/SUZUKI:51153-02B00]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ33 [33x46x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:46内径:33フォーク径:Φ33mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GT380/CB250RS材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×46×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)住友重機械工業(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ