カテゴリ
- 物流用品(21)
- 電気材料(7)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(21)
- イワタツール(2)
- ニチフ(2)
- エスコ(1)
- カーメックス(1)
- ParkerTAIYO(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 日本輸送機(ニチユ)(1)
- SBS(1)
- AirTAC(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
「cb60-10」の検索結果

低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥689税込¥7581袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ペンシリンダ PBシリーズ
AirTAC¥929税込¥1,0221個4日以内出荷から16日以内出荷JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り&ボーリングコンビキット
カーメックス¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本種別内径用(右勝手)チップ寸法(mm)6
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
防爆 インパクトソケット
HAMACO¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷12角インパクトソケットです。インパクトレンチの打撃に耐える強度があります。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金差込角(mm)25.4
フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini
日本輸送機(ニチユ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット25日以内出荷お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。セット内容左右2枚入材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm寸法(mm)100×600色トラ材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm材質(磁石)フェライト磁石
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%








![60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920316-180219-02.jpg)