20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。 公差d+2/-0 公差D+2/-0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用 適合本体Jシリーズ 型式UW型 材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格CBB-2047(ESK) 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoMS450RC-2K フレーム部品_No.19、MS651DR4-Y フレーム部品_No.11、MS410ENA-3M 走行部品_No.53、MS653DR4T-K フレーム部品_No.11、MS410ENA-3K 走行部品_No.46、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS410RCL-2K フレーム部品_No.11、MS650RCY-3 フレーム部品_No.11、MS651DR4T-K フレーム部品_No.11、MS551DR4T-Y フレーム部品_No.11、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.11、MS753DR4T-K フレーム部品_No.11、MS510RC-5M フレーム部品_No.10、MS410ENA-3K 走行部品_No.53、MS551DR6T-Y フレーム部品_No.11、MS511RC-M フレーム部品_No.10、MS511RC-K フレーム部品_No.10、MS410RCL-2M フレーム部品_No.11、MS410R4T-M フレーム部品_No.11など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キャスター、台車等搬送に。 軌道輪形状プレス玉軸受 軌道輪列数単列 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重方向ラジアル
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)