RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
直径(Φmm)39
動作温度(℃)-20~+60
取付方式シャーシーマウント
寿命500h@+60℃
端子クイックコネクトタイプ
テクノロジー電解
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200許容差 = ±20%IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 80μFテクノロジー = 電解電圧 = 260V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 39 (Dia.) x 75mm高さ = 75mm直径 = 39mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = MS寿命 = 500 h @ +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,520
税込¥2,772
7日以内出荷
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,560
税込¥5,016
7日以内出荷
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌々日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
関連キーワード