34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14A1タイプ
粒度140~1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし)
1枚
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

穴径(Φmm)25.4~32 粒度140~325 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) サービス分類オーダー・加工
1枚
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

日本ダイヤモンドCBNホイール
主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法100D×38T×5U×2X×31.75H 砥粒CBN 形状11V9
1個
31,980 税込35,178
欠品中

取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60 主研磨剤の種類ボラゾン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 形状1号 粒度140 砥材CB 対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど) 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBN
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 対応材質ハイス鋼など 粒度#170 砥材CBC 集中度75
1枚
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

穴径(Φmm)25.4~32 粒度140~325 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) サービス分類オーダー・加工
1枚
44,980 税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 CBN
平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に 粒度170 砥材CBC 集中度75
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1A1タイプ
粒度140~1200 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし)
1枚
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN75
エコ商品
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75 主研磨剤の種類ボラゾン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削 砥材CBN 被削材焼き入れ金型材、工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度#180 タイプノーマルタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60 主研磨剤の種類ボラゾン 適合機種MT-10D,MT-10DX
1枚
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 粒度140 適合材各種焼入れ鋼の難削材 砥材CB 形状1号 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O
。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403 アズワン品番67-2224-36
1本
7,298 税込8,028
5日以内出荷

用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。 粒度180 長さ(mm)104 幅(mm)30 厚さ(mm)25 形状S 硬度H 対応材質ダイヤモンド・CBNホイール 結合剤V
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

NSK(ナカニシ)砥石ドレッサー
ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
2018年トラスコ掲載ページ5 1029
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度100 軸径(Φmm)11 全長(mm)46 トラスコ品番833-8181 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ5 1026
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

主に超硬の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法100D×38T×7U×3X×31.75H 砥粒ダイヤモンド 形状11V9
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

冷却用エアー供給装置付き 超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です 切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
付属品ホイール:SDC#100(超硬用) 質量(kg)13.5 径(Φmm)切断可能:3.0~16.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)600 モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 質量(g)610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

ファーステック小型ドリル研磨機
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1) 質量(kg)10 径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/3HP 250 モーター回転数(min-1[r.p.m])6000 ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1) 質量(kg)8.2 径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0 先端角(°)90~135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)180 モーター回転数(min-1[r.p.m]) ドリル先端角度(°)標準付属:90~135 ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ファーステック鉄骨用ドリル研磨機
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180 ドリル先端角度(°)165~180
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーステック中型ドリル研磨機
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1) 質量(kg)19 径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/2HP 450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 ドリル先端角度(°)85~140
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1) 質量(kg)27 径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です) 先端角(°)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210 電源(単相/V)AC100 ドリル先端角度(°)140
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1) 質量(kg)9 径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0 先端角(°)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])5000 ドリル先端角度(°)140
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1) 質量(kg)13 径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0 先端角(°)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])4200 ドリル先端角度(°)140
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

ファーステック大型ドリル研磨機
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1) 質量(kg)26 径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です) 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/2HP 450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4000 ドリル先端角度(°)85~140
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷