カテゴリ

  • 鈑金・塗装(695)
  • 制御機器(676)
  • オフィス家具(483)
  • 厨房用品(426)
  • トラック用品・パーツ(388)
  • パソコン/周辺機器(329)
  • メカニカル部品(225)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • バイク部品(174)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • 自動車純正部品(112)
  • 切削工具(111)
  • 測定用品(102)
  • 卓上消耗品(94)
  • 作業工具(81)
  • 建築金物(80)
  • 電気材料(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 医療(65)
  • 空調・電設資材(53)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • 介護用品(44)
  • 事務用品(44)
  • バイク純正部品(42)
  • 機構部品(42)
  • 学童・教育用品(42)
  • 物流用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 家電(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 電動工具(33)
  • 塗料(29)
  • 清掃用品(29)
  • 洗剤・除去剤(27)
  • 日用品(26)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 農業機械(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バッテリー・電装(22)
  • 研磨材(22)
  • 安全標識(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 農具(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • カー用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 安全用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 作業服(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 理美容(4)
  • 照明(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「cc-1」の検索結果

5,608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-1EF イマオコーポレーションワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-1EFイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
欠品中
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)1タイプフェノール樹脂製
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
スポイト 1cc 1箱 500本×4袋入 グローバルサイエンススポイト 1cc 1箱 500本×4袋入グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(4袋×500本)
4日以内出荷
尿沈渣15μL目盛付きです。目盛:15μL・30μL・80μL・150μL・0.5mL・1.0mL。
材質PE(ポリエチレン)全長155mm容量1.0mLアズワン品番68-6744-79
VV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1) SMCVV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
流路数(3) 3ポートバルブ継手口径(C4) o4ワンタッチ管継手 (帯電防止タイプ)
CPUクーラー LGA115x用 薄型 CC-01 アイネックスCPUクーラー LGA115x用 薄型 CC-01アイネックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
[CPUクーラー] LGA115x用/ネジ&バックプレート固定/アルミ+銅コア/32mm高/96mm PWM 4ピンファン。
シリンダーゲージ 10-18 CC-01 ピーコックシリンダーゲージ 10-18 CC-01ピーコック
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲(mm):10~18●有効測定範囲(mm):0.5●広範囲精度(μm):5●隣接誤差(μm):2●繰返し精密度(μm):2●換えロッド間隔(mm):1とび,9●換えワッシャ厚さ(mm)×枚数:0.5×1●コード番号:119-0166540アズワン品番67-4842-28
シリンダーゲージ 18-35 CC-1H ピーコックシリンダーゲージ 18-35 CC-1Hピーコック
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
仕様●サイズ:全長248.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168512アズワン品番67-4842-98
スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK ROCKBROS(ロックブロス)スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBKROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。
用途ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。材質合成皮革(レール:スチール)質量(g)約357規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)横幅約15、縦幅約25
V Series(VV2CC1) SMCV Series(VV2CC1)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
流路数(2) 2ポートバルブ
短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HS ピーコック短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HSピーコック
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
仕様●サイズ:全長148.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168516アズワン品番67-4843-03
I Series(ITV1030-CC1S) SMCI Series(ITV1030-CC1S)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
カラーホルダー テージーカラーホルダーテージー(9件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
I Series(ITV1030-CC1N) SMCI Series(ITV1030-CC1N)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ調色用カップ 1L容器のみモノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~)CKD
5,850税込6,435
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 16.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
PS-CC01 チェーンステーガード Palmy SportsPS-CC01 チェーンステーガードPalmy Sports(1件のレビュー)
839税込923
1個
欠品中
チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定
長さ(mm)225ブラック
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-CC1N SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-CC1NSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CC1L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-CC1LSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1CN)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 1.5W入力電圧公称 24 dc出力電流 300mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 16.6mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV効率 77%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
BASE COMP,CONTACT   35101K4CC01 ホンダBASE COMP,CONTACT 35101K4CC01ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
SWITCH ASSY,COMB&   35100K4CC01 ホンダSWITCH ASSY,COMB& 35100K4CC01ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 1.5W, CC1R5-0505SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルカッター 光アクリルカッター(14件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
クリアホルダー テージークリアホルダーテージー(17件のレビュー)
159税込175
1パック(10枚)ほか
当日出荷
クリア材質ポリプロピレングリーン購入法適合
ケーブルクリップ TRUSCOケーブルクリップTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
使用ねじM4材質ナイロン66
マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライマイクロファイバークリーニングクロスサンワサプライ(12件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネットなしTRUSCO(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード) JabraJabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード)Jabra
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
ステンレス打掛錠 ノーブランドステンレス打掛錠ノーブランド(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304表面処理バレル研磨
...