「cc-3 オリエンタル」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準 種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル 接続モーター~回路
1個
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。 電源(V)DC5.0(バスパワー) コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A 消費電流(mA)25 通信方式半二重通信 インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps) 絶縁方式非絶縁 点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯 通信速度9600bps
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

オリエンタルモーターオプションケーブル
質量(kg)0.38 長さ(m)3 ケーブル引出方向出力軸側
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

1個ほか
589 税込648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

オリエンタルモーターUSシリーズ用延長ケーブル
仕様(心線構成)AWG20絶縁体外径Φ2.7×4本AWG24絶縁体外径Φ1.7信号用シールド線 ×2本冷却ファン用 ×2本(ケーブル定格)105℃ 300V 材質(シース)耐熱性塩化ビニル 芯数8 仕上外径(Φmm)11
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
14日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (815種類の商品があります)