カテゴリ

  • オフィス家具(384)
  • メカニカル部品(192)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • トラック用品・パーツ(114)
  • バイク部品(100)
  • 制御機器(73)
  • 切削工具(62)
  • 測定用品(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電気材料(24)
  • 機構部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 厨房用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 事務用品(19)
  • 溶接用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 介護用品(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 自転車部品(15)
  • 安全用品(14)
  • 電動工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 理美容(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「cc-3」の検索結果

1,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 修正テープ モノCC 3個パック トンボ鉛筆

    修正テープ モノCC 3個パック

    トンボ鉛筆(4件のレビュー)
    579税込637
    1パック(3個)
    当日出荷
    修正しやすい使用感と、携帯しやすいコンパクトさを調和させた新しい形状です。 紙面とテープの密着を保つ手ブレ補正ヘッド。 持ちやすくしっかり握れるワイドボディ。 コンパクトなのにたっぷり使える6m巻き。 使いきりタイプ。
    材質ケース:PS樹脂、大ギア:POM樹脂、テープ:PET等幅(mm)155高さ(mm)160質量(g)53奥行(mm)19エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
  • スマートフォンホルダー CC-3 TNK工業(SPEEDPIT)

    スマートフォンホルダー CC-3

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    使い勝手の良いタッチパネル対応。15mm~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプが可能です。ハンドルバーに装着した状態で360°回転でき、ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能です。
  • スパイラルカッター(CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC03用)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 CC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 CC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スーパーカット用スイッチ(CC02・HCC01・CC03用)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • 修正テープ モノYX 3個パック トンボ鉛筆

    修正テープ モノYX 3個パック

    トンボ鉛筆(8件のレビュー)
    859税込945
    1パック(3個)
    当日出荷
    エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • Samtec 端子 CC03Mシリーズ 圧着 SAMTEC

    Samtec 端子 CC03Mシリーズ 圧着

    SAMTEC
    929税込1,022
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:ハウジングISDFシリーズ:CC03M端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドガスケット(50cc3層) KITACO

    ヘッドガスケット(50cc3層)

    KITACO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパス

    ノータムクリアーカードサイズ

    サクラクレパス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    サイズカード寸法(mm)85×120
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-33A

    共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
    用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    689税込758
    1パック(225枚)
    当日出荷
    蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。
    ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム仕様通常粘着タイプ寸法(mm)72×72(より型抜き)サイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • 修正テープモノCC5ソフト3P トンボ鉛筆

    修正テープモノCC5ソフト3P

    トンボ鉛筆
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)160質量(g)49縦(mm)155横(mm)19繰り返し・詰め替え対応
  • チェーンキャッチ 水本機械製作所

    チェーンキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターターミナルツール KTC

    コネクターターミナルツール

    KTC(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    寸法L(mm)150質量(g)40寸法d(mm)4寸法l(mm)65
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1台ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • モノ消し トンボ鉛筆

    モノ消し

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合ブラックシリーズMONO(モノ)入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • ねじなしTCカップリング (薄鋼用) 外山電気

    ねじなしTCカップリング (薄鋼用)

    外山電気(3件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 充電用クリップ 清和工業

    充電用クリップ

    清和工業(3件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
    用途補修用としてご使用ください。
  • 1mUSBケーブル(CCタイプ/3A) エスコ

    1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    28,400税込31,240
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • コーンカバー標識 日本緑十字社

    コーンカバー標識

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
    仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • カーバイトカッター TECH

    カーバイトカッター

    TECH(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。 タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
  • 隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK

    隔膜セット 0CC00022 3入

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合機種メーカーCANON(キヤノン)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)種別互換品インク染料、顔料(300PGBK)セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)適合機種PIXUS TS7530
  • 蓄冷剤 クール&クール 三商

    蓄冷剤 クール&クール

    三商
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラーコーン用ロープ TRUSCO

    カラーコーン用ロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
    用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2直径(Φmm)12トラスコ品番360-0173材質ポリエチレン(PE)黄/黒質量(g)240品名コーン用ロープ
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
    種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
  • クリーンホルダー 千吉

    クリーンホルダー

    千吉(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途ゴミ拾い用全長(mm)470幅(mm)70材質厚さ(mm)1高さ(mm)470質量(g)240奥行(mm)35
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 残量検知機能 PIXUS TS7530

    カラークリエーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
  • 埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク

    ケーエム工業
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
  • チョークケース クラウン[事務用品]

    チョークケース

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    窓つきなので中身が見えます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×18RoHS指令(10物質対応)対応
...