カテゴリ

  • 厨房用品(23)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-36」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) エスコ交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC適合EA928CC-36、-36S用エスコ品番EA928CC-37質量(g)260毛丈(mm)45
ノータムクリアーカードサイズ サクラクレパスノータムクリアーカードサイズサクラクレパス
279税込307
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
サイズカード寸法(mm)85×120
ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん カットキューブ 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
659税込725
1パック(225枚)
当日出荷
蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。
ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム仕様通常粘着タイプ寸法(mm)72×72(より型抜き)サイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
キャリーバッグ(10枚) テージーキャリーバッグ(10枚)テージー
1,998税込2,198
1冊
当日出荷から翌々日出荷
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。クリヤーホルダーをそのまま収納できます。フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質PPクリア入数(枚)10シート厚さ(mm)0.2
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
屋内掲示板 WRITEBEST屋内掲示板WRITEBEST(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
AP閉止キャップ セイワ工業AP閉止キャップセイワ工業
909税込1,000
1個
翌々日出荷
管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
プリントカートリッジ HP CC364A HP(日本ヒューレット・パッカード)プリントカートリッジ HP CC364AHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
759税込835
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業厚鋼ストレートネジ付パイコン日本シーム工業
749税込824
1個
翌日出荷
ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚 花王ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚花王
419税込461
1個(36枚)
当日出荷
もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。
長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
ネオジ磁石プレートキャッチ マグナネオジ磁石プレートキャッチマグナ
2,898税込3,188特価
1袋(1個)
当日出荷から翌々日出荷
インクカートリッジ エプソン IC36A (純正品) EPSONインクカートリッジ エプソン IC36A (純正品)EPSON
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
PX-P/K3インク
用途プロッター用適合機種メーカーEPSON種別純正品
ツールキャップ MSTコーポレーションツールキャップMSTコーポレーション
4,698税込5,168
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
APパイプコネクタ セイワ工業APパイプコネクタセイワ工業
879税込967
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
クリアビュー飼育ケース浅型 アイリスオーヤマクリアビュー飼育ケース浅型アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂クリアブルー
70L ダストボックス(角穴蓋/レッド) エスコ70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
容量(L)70フタの種類角穴蓋レッド(もえるゴミ)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-36質量(kg)3.7エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
電気用レベルマーク エスコ電気用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
充電器 新ダイワ充電器新ダイワ
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
バッテリー耕運機 角利(角利産業)バッテリー耕運機角利(角利産業)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
大変な土ならしや除草作業に! 耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分アズワン品番68-1967-57
1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本) エスコ1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
ねじ込み式
商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
クリアーポケット エスコクリアーポケットエスコ
550税込605
1パック(10枚)
翌日出荷
細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケット。とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリア
レザー調カレンダー電波時計 アデッソレザー調カレンダー電波時計アデッソ
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
本物の革のような見た目のマンスリーカレンダー電波クロック。過去・未来のカレンダーをボタンひと押しで簡単にみることができるので、スケジュール決めなどに便利です。今日の日付と曜日が大きく表示されるので今日がいつなのかも一目でわかります。電波時計なので手動のせっていが不要で毎日時刻を自動修正します。
材質ABS樹脂質量(g)199電源単3乾電池×2(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×93×47表示方式デジタル機能カレンダー表示、日付表示、曜日表示、六曜表示、温度表示、バックライト(オレンジ5秒間)、電池切れ注意アイコン日付表示電波時計温度計六曜表示ライト機能
1200mm デッキブラシ(穂先取替式) エスコ1200mm デッキブラシ(穂先取替式)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
ねじ込み式
商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36S質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
ウォッシュドキャップ フェリックウォッシュドキャップフェリック
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
アンティーク金具調整ウォッシュドキャップ
サイズフリーサイズ(cm)55~60素材綿100%
S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点R(GRY)/1点S1mSUS(エスユーエス)
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1mSUS(エスユーエス)
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
クラッチケーブル 100mmロング ECC36010 EFFEX(エフェックス)クラッチケーブル 100mmロング ECC36010EFFEX(エフェックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:ECC36010ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19色[カラー]:ブラック内容量[数量]:1本ロング[長さ]:100mm(ロング)備考:クラッチワイヤー
適合MT-25/03 16-19長さ(mm)100(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ
クラッチケーブル 50mmロング ECC36005 EFFEX(エフェックス)クラッチケーブル 50mmロング ECC36005EFFEX(エフェックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:ECC36005ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19色[カラー]:ブラック内容量[数量]:1本ロング[長さ]:50mm(ロング)備考:クラッチワイヤー
適合MT-25/03 16-19長さ(mm)50(ロング)ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカーヤマハ
ドライバ用汎用ケーブル オリエンタルモータードライバ用汎用ケーブルオリエンタルモーター
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
18-8ボンブ型 36cc cotta18-8ボンブ型 36cccotta
879税込967
1個(1個)
4日以内出荷
材質ステンレス容量(mL)36内径×高さH(Φmm×mm)52×23
コネクター端子台変換ユニット オリエンタルモーターコネクター端子台変換ユニットオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-Aomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)計測チップ(Scepter 3.0用)Merck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1組(50個)
翌々日出荷
入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min