カテゴリ

  • 制御機器(474)
  • オフィス家具(448)
  • 自動車純正部品(122)
  • バイク部品(107)
  • メカニカル部品(62)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • バイク純正部品(22)
  • 測定用品(22)
  • 機構部品(21)
  • 介護用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 作業工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 物流用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 保管用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 事務用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • エンジン工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0004」の検索結果

関連キーワード
1,757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロコロプロスタンダードスカットカット本体L ニトムズコロコロプロスタンダードスカットカット本体Lニトムズ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5巻数110巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
エコ牛乳90CC 4本箱 cottaエコ牛乳90CC 4本箱cotta
2,498税込2,748
1セット(10枚)
4日以内出荷
牛乳瓶(商品コード:9037)が4つ入る箱です※上部2cm空間あり。 底に組み立て図の印字、また箱上部に「要冷蔵」の印字があります。
材質エコパッケージ寸法(mm)110×105×H125
一般リミット D4CC omron(オムロン)一般リミット D4CComron(オムロン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から78日以内出荷
ろ過材ゼオライト 100cc×4個 アラタろ過材ゼオライト 100cc×4個アラタ
429税込472
1袋(4個×100cc)
6日以内出荷
アンモニア・濁りなどの汚れを強力吸着! アンモニアの吸着能力の高い、高品質のゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。 濁りなどの水の汚れ解消に効果があります。
仕様●材質:ゼオライト●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-70
ろ過材活性炭 100cc×4個 アラタろ過材活性炭 100cc×4個アラタ
429税込472
1袋(4個×100cc)
4日以内出荷
高品質の活性炭を通水性に優れた特殊パックに入れています。 脱臭・黄ばみ除去に効果的です。
仕様●材質:活性炭●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-68
小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CComron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から78日以内出荷
ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-4-4 イマオコーポレーションワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-4-4イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
B(+0.13/0)4材質(本体)超硬質量(g)6タイプフェノール樹脂製
ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-4EF イマオコーポレーションワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-4EFイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)5タイプフェノール樹脂製
Z550GP ピストンキット 60mm 592cc 4シリンダー SHIFTUP(シフトアップ)Z550GP ピストンキット 60mm 592cc 4シリンダーSHIFTUP(シフトアップ)
39,980税込43,978
1セット
欠品中
【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ YSI【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズYSI
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。
寸法(mm)本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8質量(g)272電源9V電池×1個測定範囲(mg/L)溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))温度測定範囲(℃)0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)メモリー50データセット呼び出し可能各種証明書RoHS、WEEE、CE、IP67防水サービス分類レンタル
Z550GP ピストンキット 60.25mm 597cc 4シリンダー SHIFTUP(シフトアップ)Z550GP ピストンキット 60.25mm 597cc 4シリンダーSHIFTUP(シフトアップ)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
スプロケット ドリブン 4CC-25438-01 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドリブン 4CC-25438-01YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4CC-25438-00サイズ530/38T
光源装置(スリットライト) RB-Y4CC ナリカ光源装置(スリットライト) RB-Y4CCナリカ
21,000税込23,100
1セット
当日出荷
セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
KEY SET   35010K4CC00 ホンダKEY SET 35010K4CC00ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ろ過材かき殻+活性炭+ゼオライト 100cc×4個 アラタろ過材かき殻+活性炭+ゼオライト 100cc×4個アラタ
429税込472
1袋(4個×100cc)
6日以内出荷
バクテリアの繁殖に適しています。 高品質のかき殻、活性炭とゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。 3つの効果で透明度の高い水を長期間維持できます。
仕様●材質:かき殻、活性炭、ゼオライト●適応種:淡水魚アズワン品番68-1402-69
BASE COMP,CONTACT   35101K4CC01 ホンダBASE COMP,CONTACT 35101K4CC01ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
SWITCH ASSY,COMB&   35100K4CC01 ホンダSWITCH ASSY,COMB& 35100K4CC01ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
CABLE,BAT EARTH   32601K4CC00 ホンダCABLE,BAT EARTH 32601K4CC00ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
小形リミットスイッチ D4CCシリーズ omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CCシリーズomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
CABLE SET,THROT   06179K4CC00 ホンダCABLE SET,THROT 06179K4CC00ホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
CABLE,START MOTOR   32410K4CC00 ホンダCABLE,START MOTOR 32410K4CC00ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
LABEL,TIRE&DRIVE  87505K4CC00 ホンダLABEL,TIRE&DRIVE 87505K4CC00ホンダ
409税込450
1個
5日以内出荷
CABLE,ST-MAG BATT   32401K4CC00 ホンダCABLE,ST-MAG BATT 32401K4CC00ホンダ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
トリム アーム レスト NO.4 (CC) MAZDA(マツダ)トリム アーム レスト NO.4 (CC)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
STRIPE,R F*TYPE1*  86613K4CC10ZB ホンダSTRIPE,R F*TYPE1* 86613K4CC10ZBホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
STRIPE,R F*TYPE2*  86613K4CC10ZA ホンダSTRIPE,R F*TYPE2* 86613K4CC10ZAホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
STRIPE,L F*TYPE1*  86614K4CC10ZB ホンダSTRIPE,L F*TYPE1* 86614K4CC10ZBホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
STRIPE,L F*TYPE2*  86614K4CC10ZA ホンダSTRIPE,L F*TYPE2* 86614K4CC10ZAホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±1%, MFS1/4CC1500FKOA
379税込417
1袋(20個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
PISTON KIT(SCUT138cc/SuperHead 4V) TAKEGAWA(武川)PISTON KIT(SCUT138cc/SuperHead 4V)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.4kΩ ±1%, MFS1/4CC2401FKOA
699税込769
1袋(20個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗2.4kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003FKOA
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-3-4 イマオコーポレーションワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-3-4イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)3タイプフェノール樹脂製
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002FKOA
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4 イマオコーポレーションワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-2-4イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)2タイプフェノール樹脂製
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.9kΩ ±1%, MFS1/4CC3901FKOA
989税込1,088
1袋(20個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗3.9kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc) TAKEGAWA(武川)PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc)TAKEGAWA(武川)
7,098税込7,808特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 680Ω ±1%, MFS1/4CC6800F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 680Ω ±1%, MFS1/4CC6800FKOA
739税込813
1袋(20個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗680Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
...
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
"cc0004" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷