【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ
自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。
沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。
- 寸法(mm)
- 本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8
- 質量(g)
- 272
- 電源
- 9V電池×1個
- 測定範囲(mg/L)
- 溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))
- 温度測定範囲(℃)
- 0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)
- メモリー
- 50データセット呼び出し可能
- 各種証明書
- RoHS、WEEE、CE、IP67防水
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









