カテゴリ
- 厨房用品(8)
- 卓上消耗品(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(2)
- UK(三宝)(2)
- TKG(2)
- 片桐医科工業(2)
- TRUSCO(1)
- サンプラテック(1)
- MKカシヤマ(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- AG(赤川器物製作所)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 精和産業(1)
- SDC TANAKA(SDC田中)(1)
- グローバル[厨房用品](1)
- KOA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大館工芸社(1)
- PROST's(1)
- 三宝産業(1)
エコロジープロダクト
「cc01800」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
トヨタ用オイルフィルターレンチ
JTC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
ルブリケーター用ガン
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
ステンレス柄 そば杓子(目盛付)
EBM(江部松商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷種別1800cc容量(mL)1800深さ(mm)91柄長さ(mm)365内径(mm)160EBM品番551910![ディアマンテ デキャンタ グローバル[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22946166-160329-02.jpg)
ディアマンテ デキャンタ
グローバル[厨房用品]¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷赤ワインの澱を取り除き、眠っているワイン本来の風味を呼び覚まします。材質ノン・レッド・クリスタル(マシンメイド)容量(mL)1800品名・タイプデカンタ直径×高さ(mm)190×220
丸吹チップ TC-4
精和産業¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷幅(mm)【パターン】200口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1100、70kgf/cm3:1200、100kgf/cm31500、140kgf/cm3:1800
のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Chromebook x360 14c-cc0000 シリーズ 2022年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Chromebook x360 14c-cc0000 シリーズ 2022年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
キングピンリムーバー&インサーター ポンプ付
JTC¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷仕様シリンダー能力:75t、シリンダーストローク:150mmセット内容セット内容:本体一式、#11~13:サポートスリーブ、#14:マンドレルアダプター、#15~19:マンドレル、#20:リムーブスリーブ使用エアー圧力(MPa)1サイズ(mm)274×146×208、(フレーム)263×560油量(cc)(使用可能)1800RoHS指令(10物質対応)対応オイルタンク容量(mL)2300
関西ペイントPG80 SU ホワイト 3kg セット(シンナー硬化剤道具)
PROST's¥6,998税込¥7,6981セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 SUホワイト 1800g / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
卵型膿盆(目盛付)
片桐医科工業¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)325×230×70容量(mL)1800タイプ目盛付松吉医科器械コード03-3180-01
卵型膿盆(目盛なし)
片桐医科工業¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)325×230×70容量(mL)1800タイプ目盛なし松吉医科器械コード02-4265-00
丸二段重(6寸/白木)
大館工芸社¥13,980税込¥15,3781組30日以内出荷「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。用途「ケの日の重箱」 白木が軽やかな重箱は伝統的なおせちをはじめ現代的な料理も美しく見せます。お正月、運動会、パーティー等、一年中お使いいただけます。正方形のほか、丸型、隅切の重箱も揃っております。 重箱をハレの日のものと決めずに普段使いや様々な用途で出番を増やしましょう。仕様秋田杉・ウレタン塗装・日本製使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。外形寸法(mm)183Φ×94、1800cc使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。














![18-8水杓子 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29108364-181015-02.jpg)
![ディアマンテ デキャンタ グローバル[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22946166-160329-02.jpg)