カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(82)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 介護用品(14)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 農業機械(9)
  • 溶接用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「cc02」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC02用)

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • 超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT

    超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)

    THECUT
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
    材質超硬穴径(Φmm)15刃長(mm)20外径(Φmm)25適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
  • iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM レイ・アウト

    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリア RT-P15CC2/CM

    レイ・アウト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    iPhone 8 Plus/7 Plus ハイブリッドケース/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。見た目を損ねない側面のストラップホール。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。
    仕様ストラップホール付質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8×1
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証

    エレコム(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A
  • ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

    廣杉計器(10件のレビュー)
    529税込582
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • クリアーコードキャッチ ELPA

    クリアーコードキャッチ

    ELPA(3件のレビュー)
    274税込301
    1個
    当日出荷
    ロックタイプ 材質:Kレンジ 入数:6個 付属品:粘着テープ
  • アクア クリアクリップ ミツヤ

    アクア クリアクリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
    カラーアソート繰り返し・詰め替え対応
  • カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    カラーキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
    材質LDPE
  • キャスターカバー スマイルキッズ

    キャスターカバー

    スマイルキッズ
    519税込571
    1袋(4個)
    当日出荷
    靴下みたいにキャスターに履かせるだけで、家を汚さずに収納できます。洗濯可。
    材質ポリエステル98.5%、ポリウレタン1.5%質量(g)10適合サイズ(mm)Φ65mm以下、幅50mm以下サイズ(mm)80×90アズワン品番64-4012-82
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器

    ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

    廣杉計器(8件のレビュー)
    529税込582
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • CC-2Q(吸盤+クリップ) 友屋

    CC-2Q(吸盤+クリップ)

    友屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
  • ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)2
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • シリンダーゲージ 35-60 CC-2H ピーコック

    シリンダーゲージ 35-60 CC-2H

    ピーコック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
    仕様●サイズ:全長251.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168513アズワン品番67-4842-99
  • ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電源ケーブル オリエンタルモーター

    電源ケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cm TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スーパーカールコード(ケブラー芯) 200cm

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。 カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。 スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。 これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。 ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。 この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。 ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。
    使用荷重(kg)2全長(cm)200繰り返し・詰め替え対応
  • テレビ用クリーナー 液晶クリーニングクロス 極厚 2WAY 起毛素材 水洗いOK エレコム

    テレビ用クリーナー 液晶クリーニングクロス 極厚 2WAY 起毛素材 水洗いOK

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    2種類の起毛でホコリも指紋もしっかりふき取れる! 洗って繰り返し使える極厚2WAYタイプのクリーニングクロス。 長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。
    材質ポリエステル/ナイロン寸法(mm)約300×300ブルー質量(g)約70
  • ドライバケーブル オリエンタルモーター

    ドライバケーブル

    オリエンタルモーター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • バラ アクアクリップ小 青 ミツヤ

    バラ アクアクリップ小 青

    ミツヤ
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂,ステンレスバネ寸法(mm)挟み口40スケルトン調ブルー包装バラ売り繰り返し・詰め替え対応
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.25長さ(m)2ケーブル引出方向出力軸側
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • 可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用 オリエンタルモーター

    可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用

    オリエンタルモーター
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
  • CCウォーターゴールド2WAYクロス 2P PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド2WAYクロス 2P

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    1,499税込1,649
    1セット(2枚)
    当日出荷
    CCウォーターゴールドがより艶ツヤにスピーディーに仕上がる、2WAYマイクロファイバークロスが使いやすいコンパクトサイズになりました。 ボディーが濡れた状態・乾いた状態の両方で使用できる毛足の長い拭き上げ面と、艶出し・仕上げに最適な艶出し面の両面2WAYタイプです。吸水性の優れた毛足7mmの拭き上げ面は、クロスがよれにくくスムーズに作業でき、ボディーが濡れた状態でもスピーディーに仕上がります。 艶出し面は、メガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維仕様。目に見えない程の拭き残しを平滑にし、シャープな輝く艶に仕上げます。2枚入りで使い分けできるようになったため、こだわる方や、より手軽に仕上げたい方に最適なクロスです。 CCウォーターゴールド以外にも、幅広い用途でご使用できます。 吸水性に優れた毛足7mmの超極細繊維の拭き上げ面。(黄色) またメガネ拭きで使用しているきめ細かい超極細繊維の艶出し面。(茶色) こだわりのクロスを使い分ける事で、よりCCウォーターゴールドの仕上りをアップさせます。 【艶重視の方に】 1.ボディー乾いた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。 2.艶出し面(茶色)でより平滑に拭き上げる事でシャープな輝く艶に仕上げます。 【スピード重視の方に】 ボディー濡れた状態で、CCウォーターゴールドを使用し、拭き上げ面(黄色)で拭き上げます。
    (拭き上げ面)黄色、(艶出し面)茶色質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)200×400パッケージサイズ(mm)高さ262×幅110×奥行40危険物の類別非危険物
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • モーターケーブル オリエンタルモーター

    モーターケーブル

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
  • 超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール

    超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2

    大洋ツール
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
  • インクジェットプリンター U2用42ccインク 山崎産業

    インクジェットプリンター U2用42ccインク

    山崎産業
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
    2018年トラスコ掲載ページ6 1872
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)

    CKD
    5,608税込6,169
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)

    CKD
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
  • ライフリーさわやか男性用快適シート ユニ・チャーム

    ライフリーさわやか男性用快適シート

    ユニ・チャーム(1件のレビュー)
    199税込219
    1個(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアシート●「極うす2.0mm吸水シート」で、つけごこち快適。●「ぴったりスリット」設計で、動きにあわせてしっかりフィット。●「装着ポイントガイド」で、はじめての人も使いやすい。<以下注釈>吸収量うすさ長さ3cc5枚3cc2mm16cm3cc22枚3cc2mm16cm5cc20枚5cc2mm16cm10cc18枚10cc2mm16cm医療費控除対象品
    用途男性用軽度失禁シートタイプ・雑品・医療費控除対象品タイプ微量用
  • Lenovo 65W USB-C ACアダプター2(110cc) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 65W USB-C ACアダプター2(110cc)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
  • 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    操作ケーブルHLA-CC2の長さが足りない際に使用する延長ケーブルです。
    トラスコ品番651-7926適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)10
  • CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    289税込318
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。