20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ASF2S265 除菌照明シリーズ交換球 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6000 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB) 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)3.3 電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

B-011C 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形) ハタヤリミテッド 動画あり
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11 口金E26 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)30000 色温度(K)6000 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)1.5 電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ
適合機種FA40352用ランプ アズワン品番64-3183-35 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)