109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)2.8 切刃長さ(mm)6.248 有効長(mm)切刃:6.248 勝手N コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.2 母材超硬 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴径(Φmm)2.8 切刃長さ(mm)6.048 有効長(mm)切刃:6.048 勝手N コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中加工 穴径(Φmm)2.8 被削材MS 切刃長さ(mm)6.348 有効長(mm)切刃:6.348 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.1 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.1 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602
RoHS
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)


(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番140-0037 材質TN60 形状ひし形80° 質量(g)0.43 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域中切削(全周) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷


母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 その他アルミ用。 材質H1 形状ひし形80° 等級G級 内接円直径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)6.35 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HP
RoHS
材質BXA20 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1ケース(2個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
RoHS
材質BR35F 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HP
RoHS
材質BR35F 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.3 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 送りf(mm/rev)0.03~0.2 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCGT-HP
RoHS
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
9,490 税込10,439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-R/L
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質TH10 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
RoHS
材質BXA10 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35
1個ほか
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CCGT-HS
RoHS
材質BXA20 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35
1個ほか
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR115S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
9,790 税込10,769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ CCGT
RoHS
逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR120S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質NS9530 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCGT-AZ
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質HTI10 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,788 税込8,567
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KS05F 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

イスカルチップ CCGT-AS
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

関連カテゴリ