カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)

「cchm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCHM×G3/4継手(10) 前澤給装工業CCHM×G3/4継手(10)前澤給装工業
21,980税込24,178
1袋(10個)
6日以内出荷
カッター型引廻鋸 SK11カッター型引廻鋸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
カッター型引廻鋸 替刃 SK11カッター型引廻鋸 替刃SK11
759税込835
1枚ほか
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
クリップクランプホルダーマグネット式 king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダーマグネット式king(撮影・写真用品)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。
用途スマートフォンホルダー材質ABS樹脂質量(g)100幅(cm)クランプ対応最大:3.8本体寸法(mm)折り畳み時:60×36×93.5対応機種マグセーフ仕様
全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCH×CHMジョイント リビラックCCH×CHMジョイントリビラック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップ付き
用途暖房1系統時に使用する継手仕様熱源機直付用ジョイント付属品クリップ付
スポーツキット GoProスポーツキットGoPro
11,980税込13,178
1個
当日出荷
このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGCHM-001)と、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)が含まれています。すべてのギアがコンパクトケース(ABCCS-001)にセットされており便利です。
用途チェストマウント(AGCHM-001)で、目の高さから臨場感あふれる映像を撮影可能トラスコ品番207-2271適合機種HERO の全カメラセット内容チェストマウント(AGCHM-001)、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)、コンパクト ケース質量(g)331
ハイブリッド給湯暖房システム ユコアHYBRID 貯湯タンク140Lタイプ ノーリツハイブリッド給湯暖房システム ユコアHYBRID 貯湯タンク140Lタイプノーリツ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
業界最高水準の省エネ・環境性を誇る、フラグシップモデル
付属品暖房信号機コード一式、ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、暖房(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)リモコン別売関連資料(0.64MB)設置形態屋外据置設置形グリーン購入法適合有効貯湯量(L)140暖房能力(kW)17.4号数24号
ハイブリッドふろ給湯システム ユコアHYBRID 貯湯タンク140Lタイプ ノーリツハイブリッドふろ給湯システム ユコアHYBRID 貯湯タンク140Lタイプノーリツ
309,800税込340,780
1台
4日以内出荷
業界最高水準の省エネ・環境性を誇る、フラグシップモデル
付属品ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)リモコン別売関連資料(0.61MB)設置形態屋外据置設置形グリーン購入法適合有効貯湯量(L)140号数24号
ハイブリッドふろ給湯システム ユコアHYBRID-S 貯湯タンク130Lタイプ ノーリツハイブリッドふろ給湯システム ユコアHYBRID-S 貯湯タンク130Lタイプノーリツ
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
業界最高水準の省エネ・環境性能をそのままに。スタンダードモデル
付属品ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)リモコン別売関連資料(0.63MB)設置形態屋外据置設置形グリーン購入法適合有効貯湯量(L)130号数24号
STAY,CLUTCH M/C C ホンダSTAY,CLUTCH M/C Cホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
CCH×CHMジョイントJ ニックスCCH×CHMジョイントJニックス
619税込681
1個
6日以内出荷
樹脂製・クリップ付き
用途暖房1系統時に使用する継手仕様熱源機直付用ジョイント付属品クリップ付材質樹脂
CCH×CHMジョイント10(10) 前澤給装工業CCH×CHMジョイント10(10)前澤給装工業
11,980税込13,178
1袋(10個)
6日以内出荷
UCCH × CHMジョイント 三菱ケミカルインフラテックUCCH × CHMジョイント三菱ケミカルインフラテック
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
用途暖房1系統時に使用する継手
UCCH × CHMJジョイント 三菱ケミカルインフラテックUCCH × CHMJジョイント三菱ケミカルインフラテック
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
用途暖房1系統時に使用する継手 接続口はCH16クリップ式樹脂製
ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applicationsIts slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unitStainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicalsIts an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignmentsAll these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
CCH × CCH-CHMシリーズ リビラックCCH × CCH-CHMシリーズリビラック
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
熱源機直付用ジョイント。暖房1系統時に使用する継手。クリップ付。
寸法(mm)90×90×50質量(g)22コード2330842アズワン品番64-5127-07
PV 80 SADDLE PX 200E NER S-C-LUCCH Manig 272834 piaggio(ピアッジオグループ)PV 80 SADDLE PX 200E NER S-C-LUCCH Manig 272834piaggio(ピアッジオグループ)
67,980税込74,778
1個
31日以内出荷
DRAG COV CLTCH MC CHR 14-16FLT | 77668B1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG COV CLTCH MC CHR 14-16FLT | 77668B1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COV CLTCH MC CHR 14-16FLT | 77668 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COV CLTCH MC CHR 14-16FLT | 77668DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
フォークカートリッジs for all models V7 up to 2012 with marzocchi fork | 105-G01E UnitGarage (ユニットガレージ)フォークカートリッジs for all models V7 up to 2012 with marzocchi fork | 105-G01EUnitGarage (ユニットガレージ)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
適合車種Moto Guzzi V7 (2008-2015)