カテゴリ

  • 制御機器(800)
  • バイク純正部品(173)
  • メカニカル部品(92)
  • トラック純正部品(72)
  • 学童・教育用品(49)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • オフィス家具(39)
  • 安全用品(39)
  • 防犯用品(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 切削工具(32)
  • 電気材料(31)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(28)
  • 測定用品(18)
  • 事務用品(18)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cct」の検索結果

関連キーワード
1,684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドローラー用転写パッド(ペーパー) CCTハンドローラー用転写パッド(ペーパー)CCT
22,980税込25,278
1箱(5パッド×50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330材質表紙、粘着剤、粘着紙厚さ(μm)表紙120、粘着紙110粘着力(g/25mm)800~1200(±100)RoHS指令(10物質対応)対応
CCT40 - エアハイドロコンバータ SMCCCT40 - エアハイドロコンバータSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
シーターカット CCT 大洋ツールシーターカット CCT大洋ツール
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
帯電防止PVCフィルム CCT帯電防止PVCフィルムCCT(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止長さ(m)30厚さ(mm)0.3幅(m)1.37幅(mm)1370伸び(%)縦170、横210RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ) CCT帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)CCT(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50枚×6枚)
当日出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700RoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
クリーンマット CCTクリーンマットCCT
17,980税込19,778
1箱(30枚×8シート)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。 コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2材質ポリエチレン(LDPE)構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート伸び(%)250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
クリーンルーム用ラインテープ CCTクリーンルーム用ラインテープCCT
25,980税込28,578
1パック(5巻)
翌々日出荷から3日以内出荷
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ノート A4リング CCTクリーンルーム用ノート A4リングCCT
6,798税込7,478
1パック(5冊)
3日以内出荷
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41厚さ(μm)90(±3)目付(g/m2)72(±3)RoHS指令(10物質対応)対応
Wマット(60枚シート) CCTWマット(60枚シート)CCT
35,980税込39,578
1箱(60枚×6シート)
翌々日出荷
1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)40±3材質HDPE(高密度ポリエチレン)伸び(%)200以上積層枚数(シート)60粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650標準総厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止クリーンマット CCT帯電防止クリーンマットCCT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30枚×8枚)
4日以内出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
ハンドローラー用転写パッド(PE) CCTハンドローラー用転写パッド(PE)CCT
53,980税込59,378
1箱(15パッド×50枚)
翌々日出荷
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤質量(g)480厚さ(μm)80(±2)積層枚数(シート)50粘着力600±100g/inchRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止アルミ蒸着テープ CCT帯電防止アルミ蒸着テープCCT
5,798税込6,378
1袋(5巻)
3日以内出荷
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
シルバー(ESD格子ロゴ)材質アルミ蒸着PETテープ幅(mm)19寸法(幅Wmm×長さLm)19×50厚さ(μm)50粘着力(g/25mm)600表面抵抗(Ω)107RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製) CCTクリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)CCT
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
帯電防止EPAフロアマーキングテープ CCT帯電防止EPAフロアマーキングテープCCT
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
イエロー(EPAロゴ)材質テープ/PVC+PETコート、芯/PEテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)142(±5)表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8RoHS指令(10物質対応)対応
CCT - エアハイドロコンバータ(CCT160) SMCCCT - エアハイドロコンバータ(CCT160)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CE-対応品(Q) CE対応コンバータ呼び径(Φmm)160
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(ステンレス製) CCTクリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(ステンレス製)CCT
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質ステンレス長さ(mm)1500(最短850)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
替えモップ CCT替えモップCCT
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン粘着マット(抗菌タイプ) CCTクリーン粘着マット(抗菌タイプ)CCT
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900グリーン材質(フィルム)MDPE積層段数30枚
帯電防止ラインテープ CCT帯電防止ラインテープCCT
23,980税込26,378
1箱(5巻)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)材質ビニール(PVC)内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンローラー CCTクリーンローラーCCT
16,980税込18,678
1箱(12本)ほか
4日以内出荷
基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。
内径(Φmm)38材質ポリエチレン/不織布厚さ(μm)(総厚)110粘着剤アクリル系粘着力(g/25mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止クリーン粘着ローラー CCT帯電防止クリーン粘着ローラーCCT
22,980税込25,278
1箱(10本)
3日以内出荷
汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!
寸法(幅Wmm×長さLm)160×18材質フィルム/LDPE、芯/PEホワイト内径(Φmm)38粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗(Ω)1011RoHS指令(10物質対応)対応
制電ナイロン手袋 (PU指先コート) CCT制電ナイロン手袋 (PU指先コート)CCT
3,798税込4,178
1袋(10双)
6日以内出荷から8日以内出荷
導電糸入りナイロン製の制電手袋になります。指先にポリウレタンによるコーティング仕様。
入数(双)10機能制電コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタン表面漏洩抵抗値(Ω)1069RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルクリーンペーパー CCTリサイクルクリーンペーパーCCT
18,980税込20,878
1箱(2500枚)
6日以内出荷
高品質のリサイクルクリーンペーパーをサイズと色に絞って驚きの価格を実現。
サイズA4ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止クリップボード CCT帯電防止クリップボードCCT
38,980税込42,878
1式(10枚)
6日以内出荷
ポリカーボネート製なので透明性、耐衝撃性、耐熱性、難然性において優れている。
厚さ(mm)2±0.2クリアサイズA4表面抵抗値(Ω)106~107RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCT2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCT2シリーズCAMDENBOSS
11,730税込12,903
1個
7日以内出荷
シリーズCCT2定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
トーチボディYT501CCT6 Panasonic(パナソニック)トーチボディYT501CCT6Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT LuxamedLED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCTLuxamed
24,980税込27,478
1本
当日出荷
●ボタン操作により手元で色温度の調光が可能です。●電球色(3,000K相当)は、ハロゲン光とほぼ同等の色温度で術者の目にも優しいです。●昼白色(6,000K相当)はキセノン光、太陽光に近く濃淡や細部形状の確認に適しています。
付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル)全長(mm)165質量(g)95(電池別)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)色温度3,000K/6,000K電気的寿命100,000時間(自社検証)拡大率(倍)3
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CCT2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CCT2BL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373CCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373CCT6STMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 32 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 11×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 1●寸法 - 7.2×7.2×1.45mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F303CCT6STMicro
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32L1, 48-Pin LQFP STM32L151CCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32L1, 48-Pin LQFP STM32L151CCT6STMicro
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 1.65 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32L151シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L151 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
比色管 CCT-25×370 100mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-25×370 100mL 10本NEG(日電理化硝子)
45,980税込50,578
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)1001目盛(mL)10・25・50・100目盛外径×全長(mm)25×370
比色管 CCT-30×250 100mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-30×250 100mL 10本NEG(日電理化硝子)
39,980税込43,978
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)24/20容量(mL)1001目盛(mL)10目盛外径×全長(mm)30×250
比色管 CCT-24×250 50mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-24×250 50mL 10本NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛外径×全長(mm)24×250
測量野帳カバー コクヨ測量野帳カバーコクヨ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
水濡れ防止、表紙カスタマイズなど測量野帳の使い勝手を向上するための専用カバーです。 内側の折り返し部分にはカードや名刺が入れられる深めの設計になっています。 コクヨの測量野帳(セ-Y1,Y2,Y3等)に適合します。(セ-Y11,Y31)には適しておりません。 オレフィン系樹脂素材の透明カバーです。
寸法(mm)178×105×5
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
2,820税込3,102
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら)ピン止めチェーンキャッチAIOULE(ふじわら)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ジョイント・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社ジョイント・銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
57税込63
1本
当日出荷
寸法(Φ×mm)11×30
クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダミヤコ自動車(14件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
関連キーワード
...