カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • メカニカル部品(53)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 防犯用品(31)
  • 切削工具(31)
  • バイク部品(27)
  • 安全用品(25)
  • 事務用品(18)
  • 測定用品(14)
  • 家電(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cct」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドローラー用転写パッド(ペーパー) CCTハンドローラー用転写パッド(ペーパー)CCT
22,980税込25,278
1箱(5パッド×50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330材質表紙、粘着剤、粘着紙厚さ(μm)表紙120、粘着紙110粘着力(g/25mm)800~1200(±100)RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止PVCフィルム CCT帯電防止PVCフィルムCCT(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止長さ(m)30厚さ(mm)0.3幅(m)1.37幅(mm)1370伸び(%)縦170、横210RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
シーターカット CCT 大洋ツールシーターカット CCT大洋ツール
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ) CCT帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)CCT(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50枚×6枚)
当日出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ラインテープ CCTクリーンルーム用ラインテープCCT
25,980税込28,578
1パック(5巻)
翌々日出荷から3日以内出荷
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ノート A4リング CCTクリーンルーム用ノート A4リングCCT
6,798税込7,478
1パック(5冊)
3日以内出荷
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41厚さ(μm)90(±3)目付(g/m2)72(±3)RoHS指令(10物質対応)対応
Wマット(60枚シート) CCTWマット(60枚シート)CCT
35,980税込39,578
1箱(60枚×6シート)
翌々日出荷
1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)40±3材質HDPE(高密度ポリエチレン)伸び(%)200以上積層枚数(シート)60粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650標準総厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドローラー用転写パッド(PE) CCTハンドローラー用転写パッド(PE)CCT
53,980税込59,378
1箱(15パッド×50枚)
翌々日出荷
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤質量(g)480厚さ(μm)80(±2)積層枚数(シート)50粘着力600±100g/inchRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止アルミ蒸着テープ CCT帯電防止アルミ蒸着テープCCT
5,798税込6,378
1袋(5巻)
3日以内出荷
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
シルバー(ESD格子ロゴ)材質アルミ蒸着PETテープ幅(mm)19寸法(幅Wmm×長さLm)19×50厚さ(μm)50粘着力(g/25mm)600表面抵抗(Ω)107RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製) CCTクリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)CCT
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
帯電防止EPAフロアマーキングテープ CCT帯電防止EPAフロアマーキングテープCCT
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
イエロー(EPAロゴ)材質テープ/PVC+PETコート、芯/PEテープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)142(±5)表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(ステンレス製) CCTクリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(ステンレス製)CCT
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質ステンレス長さ(mm)1500(最短850)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
替えモップ CCT替えモップCCT
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン粘着マット(抗菌タイプ) CCTクリーン粘着マット(抗菌タイプ)CCT
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900グリーン材質(フィルム)MDPE積層段数30枚
帯電防止クリーン粘着ローラー CCT帯電防止クリーン粘着ローラーCCT
22,980税込25,278
1箱(10本)
3日以内出荷
汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!
寸法(幅Wmm×長さLm)160×18材質フィルム/LDPE、芯/PEホワイト内径(Φmm)38粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗(Ω)1011RoHS指令(10物質対応)対応
制電ナイロン手袋 (PU指先コート) CCT制電ナイロン手袋 (PU指先コート)CCT
3,798税込4,178
1袋(10双)
6日以内出荷から8日以内出荷
導電糸入りナイロン製の制電手袋になります。指先にポリウレタンによるコーティング仕様。
入数(双)10機能制電コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタン表面漏洩抵抗値(Ω)1069RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルクリーンペーパー CCTリサイクルクリーンペーパーCCT
18,980税込20,878
1箱(2500枚)
6日以内出荷
高品質のリサイクルクリーンペーパーをサイズと色に絞って驚きの価格を実現。
サイズA4ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止クリップボード CCT帯電防止クリップボードCCT
38,980税込42,878
1式(10枚)
6日以内出荷
ポリカーボネート製なので透明性、耐衝撃性、耐熱性、難然性において優れている。
厚さ(mm)2±0.2クリアサイズA4表面抵抗値(Ω)106~107RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCT2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCT2シリーズCAMDENBOSS
11,730税込12,903
1個
7日以内出荷
シリーズCCT2定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
トーチボディYT501CCT6 Panasonic(パナソニック)トーチボディYT501CCT6Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
測量野帳カバー コクヨ測量野帳カバーコクヨ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
水濡れ防止、表紙カスタマイズなど測量野帳の使い勝手を向上するための専用カバーです。 内側の折り返し部分にはカードや名刺が入れられる深めの設計になっています。 コクヨの測量野帳(セ-Y1,Y2,Y3等)に適合します。(セ-Y11,Y31)には適しておりません。 オレフィン系樹脂素材の透明カバーです。
寸法(mm)178×105×5
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
2,820税込3,102
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
ジョイント・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社ジョイント・銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
57税込63
1本
当日出荷
寸法(Φ×mm)11×30
ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら)ピン止めチェーンキャッチAIOULE(ふじわら)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダミヤコ自動車(14件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
20A ソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A ソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg)0.35電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC寸法160 94.9 49.3mm最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)充電方式PWM制御定格出力(A)USB:2.4
アクセサリーキット ACC-TRBX SONYアクセサリーキット ACC-TRBXSONY
9,998税込10,998
1台
当日出荷
キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具 TRENDnetRJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具TRENDnet
4,498税込4,948
1台
当日出荷
LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 電波を常時発信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、徘徊・通過検知用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも小型化を実現。 電池寿命は約5年と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも長寿命化を実現。 携帯される高齢者の動きに合わせて、発信周期を切り替えることができます。(0.7 秒/0.35 秒周期) 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き(20秒に1回点灯)
材質樹脂ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源電圧コイン型リチウム電池 CR2450×1個/DC3V保護等級IP67相当機能付帯:送信周期切替、送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約2.5年/約5年(送信周波数により異なります。)表示灯[赤色LED]、電池挿入時:約1秒間点灯、電池切れ時:20秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波周期送信:0.35秒/0.7秒(標準)
アクセサリーキット SONYアクセサリーキットSONY
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
スクリューカムクランプ用部品 スーパーツールスクリューカムクランプ用部品スーパーツール
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
スクリューカムクランプ(SCC)用カム スーパーツールスクリューカムクランプ(SCC)用カムスーパーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ステンレス鋼製小型ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機タイプCプラグカバー 2個入オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
ミニクリンピングプライヤー SK11ミニクリンピングプライヤーSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
5日以内出荷
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
64税込70
1本
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)11×35
アクセサリーキット ACC-TCV7C SONYアクセサリーキット ACC-TCV7CSONY
18,980税込20,878
1個
当日出荷
揃えておくと便利なアクセサリーキット撮影に便利なアクセサリーをセットにしました。それぞれ単品で購入するよりもお得です。長時間バッテリーFV70Aで、安心撮影リチャージャブルバッテリーパックは、長時間撮影に活躍します。充電状況がわかる、小型・軽量充電器バッテリーチャージャーは、3段階LEDランプで充電状況をお知らせ。また、コンセントに直接差して使用可能。気楽に持ち運んで、旅先のホテルなどで手軽に使えます。※ ハンディカム本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません。持ち運びに便利な収納ポーチと、液晶クリーナー付きハンディカム本体とバッテリー・チャージャーが収納できるポーチ付き。ポーチはストラップ付きで持ち運びにとても便利です。さらに、液晶モニターの汚れを落とす液晶クリーナーも付いています。
セット内容リチャージャブルバッテリーパックNP-FV70A、バッテリーチャージャーBC-TRV(直差し型)、キャリングポーチ、クリーニングクロス対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60、FDR-AXP35、HDR-CX270V/CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX720V、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ760V/PJ790V/PJ800、HDR-TD20V
クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダASSYミヤコ自動車
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
関連キーワード
...