カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質本体:ポリプロピレン
仕様食器棚用
寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)257
タイプ皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質18-8ステンレス
質量(kg)O.225
サイズフリー(大中小兼用)
TKG品番9-0268-2001
TKG品番(2017)6-0248-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属
質量(g)862
外形寸法(mm)445×210×高さ184
リール外径(mm)178
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
材質透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質アクリル
再生紙使用マーク適合
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)2
材質アクリル
質量(kg)0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×105
TKG品番9-2064-0801
TKG品番(2017)6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
本以外にCD・DVDなどの整理にも。抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで連結可能。本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので倒れません。数冊のうち1冊だけ抜き取っても抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、戻す場所が分かりやすい。うら面には滑り止めの足ゴム付き。
用途ブックスタンド
材質(本体)ハイインパクトポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×120×122
適合サイズ文庫サイズ:約105×148mm、新書サイズ:約103×182mm、A5(ハードカバー)サイズ:約148×210mm
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
卓上カレンダーケース。組み立てる時はカバーを開けるだけのシンプルな構造!写真立てとしても利用可能透明度が高くカレンダー本文をより際立たせます。
用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
材質ポリスチレン製
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×125×8
適合サイズCDケースサイズ(118×136)
色(本体)透明
収納枚数(枚)14~15(マットコート135k)
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
折りたたみ式携帯電話を開けての展示も可能。もちろんスマホの展示にもお勧めです。
用途スマホ・ガラケーの展示販売に
材質アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×66
カーステレオのCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダー。本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤・粘着剤・ネジ留め・クリップ・工具不要でシンプルにしっかりと固定できます。縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。グリップ部分はゴム製で、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。
特性角度調節
耐荷重(kg)~0.7まで
適合サイズ【タブレット】7~11.6インチ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途サヤ管立上げ箇所の補強、曲げ固定用
呼びサヤ管:22
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
種類スタンド付きCDサポート(PC用)
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
消費電力(W)65
横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度1920×1080
輝度(cd/m2)500
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm
寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)
質量(kg)1.5
ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に
材質金属
質量(kg)0.6
寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5
仕切り2
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
入数3本
1組
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
入数3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
入数3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2
材質ABS、PS
高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
1セット
¥2,710
税込¥2,981
3日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ