ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)2.3(電池収納時)
出力(W)1.7+1.7
消費電力(W)11
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212
対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)1
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子ステレオミニ
スピーカー搭載でいつでもどこでもお手軽にCDが楽しめるコンパクトなプレーヤー。リモコン付属で外出先でも手元で簡単に操作。2チャンネルステレオスピーカー搭載。Bluetooth送信機能(送信距離約5m~8m)。※お手持ちのBluetoothスピーカー、イヤホンで接続可能。音飛びを防ぐESP機能搭載。リピート/プログラム再生機能搭載。CD/CD-R/CD-RW対応。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。ポータブル。携帯用。
付属品USB電源プラグ、USBコード、リモコン、ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)230
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC4.5、単3型乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)約7
最大消費電力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×14×3.5
出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.1×14.1×2.9
質量(kg)0.256
材質ABS樹脂
対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD
出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
バッテリー電圧(V)3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能
付属品USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え
付属品電源コード、取扱説明書
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)
最大出力(W)実用:1+1(総合2)
ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コードVCTFK
コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)10.7
消費電力(W)30
電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365
定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー。CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能。災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載。スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン。持ち運びに便利なコンパクト設計。3.5mmステレオイヤホン端子。3.5mmステレオ外部入力端子
用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能
付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード
材質ABS樹脂他
質量(kg)1.3
電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)
消費電力(W)約16
最大出力(W)実用:2×2
周波数(kHz)AM受信:522~1620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)
入力端子アナログ(RCA)×1
スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット76mm×2
受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)5~35
出力端子アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載
外部入力端子を装備
2系統のアナログ出力を装備
CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能
次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載
標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)
付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5
周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)
対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)
S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)
歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)
受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz
動作温度(℃)5~35
入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン
Bluetoothバージョン4.2 Class 2
アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more
ダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)
再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))
対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)16
電源AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205
入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー(最大出力)3W+3W
出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生
仕様●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz)
付属品リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書
材質MDF、PVC
質量(kg)6.2
消費電力(W)約30
外部出力端子6mmRCA端子(赤白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×33.8×25.6
スピーカー5W×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)8.6
消費電力(W)30(待機時2.8)
定格AC100V50/60Hz
最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
7日以内出荷
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。
33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。
温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。
USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120
本体質量(kg)約3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力(W)0.5×2(音声)
出力端子RCA、USB
付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)
質量(kg)0.8
長さ(m)1.5
消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)
電源電圧(V)AC100、50/60Hz
機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)
対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF
入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)6.8
備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235
電源コード(m)1.5
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー最大2.5W×2
対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ2m
リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、SDカード、USBメモリと多彩。それらの音声をSDカード、USBメモリ、カセットテープに録音可能。ステレオスピーカーを内蔵!コンパクトな一体設計なので面倒な配線・接続は必要ありません。
用途レコード/CD/カセットテープ/SD/USBの再生、FM・AMラジオ聴取に。マルチプレーヤー。
質量(kg)3.2
容量SD/SDHCカードディスク:128MB-32GB(※2GB推奨)、USBメモリディスク:128MB-32GB(※2GB推奨)
出力(W)スピーカー:3+3
形式カセット対応テープ:Type1 (ノーマル)
電源(V)DC12 1.6A
消費電力(W)16
コード長さ(m)ACアダプター:1.5
回転数レコードプレーヤー:331/3、45、78
ディスクCD:オーディオCD、CD-R/CD-RW
対応メディアSD/SDHCカード:SD/SDHC CLASS4、USBメモリ:2.0、3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×20.5
対応フォーマットCD-DA、MP3、WMA、SD/SDHCカード:(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データ、コピー)MP3、WMA、USBメモリ対応ファイル:(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データコピー)MP3、WMA
受信周波数AM/FMラジオ:(AM)522-1629kHz、(FM)76-108MHz
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ
付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
液晶サイズ9インチ
再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW
付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)
電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A
連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43
液晶パネル9型パネル
解像度800×480
到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3(電源切状態で)
接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)
対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32
使用環境条件5~35℃、20~80%
信号方式NTSC
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)1.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52
バッテリー電圧(V)7.4
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
画面サイズ9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
CPRM対応の据置型DVDプレーヤー。デジタル放送を録画したディスクの再生だけでなく、CDの音楽をダイレクトにUSBメモリーに録音できます。コンパクトなボディに便利な機能を搭載。寝室やキッチン、子供部屋などのテレビに手軽に設置できるコンパクトサイズ。据置型ですが省スペースなので場所をとりません。付属のAVケーブルで手軽にテレビに接続できます。電源をオフにしても、前回再生を停止したシーンの続きから再生できるレジューム機能付きなので便利に視聴できます。USBメモリーに保存された画像・録音データの再生もできます。(JPEG、MP3、WMA)CDの音楽をUSBメモリーに録音可能。(録音された音楽はMP3で保存されます)画像・音楽データの再生:USBメモリーに保存された画像や音楽のデータを再生できます(JPEG・MP3・WMA)。
入力端子USBポート
出力端子音声出力端子、映像出力端子
消費電力(W)8
コード長さ(m)1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応フォーマットJPEG、MP3、WMA
対応メディアDVD、CD、VCD、CD-R/RW、DVD-R/RW(CPRM)
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50
セット内容本体、リモコン、単4電池×2本(リモコン確認用)、AVケーブル、取扱説明書(保証書)
信号方式NTSC、PAL
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
3日以内出荷
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コード
色ホワイト(スピーカー:ピンク)
質量(g)1080
電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)
対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンド
スピーカー出力:1W×2
再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
CD再生とAM/FMラジオの聴けるシンプルなCDラジオ。
丸みを帯びたボディとアクセントカラーにパステルブルーを挿したデザインは使うのが楽しくなりそうです。
見たまま操作ができる日本語表示ボタンは使いやすく、機械の苦手な方でも自由にご使用いただけます。
電源はACコンセント&乾電池(単2×6)の2電源対応。電源のない場所や停電時でも安心してご使用いただけます。
イヤホン端子、外部入力端子を搭載。外部入力端子でお手持ちのデジタルオーディオプレーヤーなどと繋いでスピーカーから音楽を楽しむことも可能です。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)1.1
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×6(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113
機能【CD/CD-R/RW】プログラム(最大20曲)・1曲リピート・全曲リピート・ランダム、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応
スピーカー1W×2
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、ヘッドフォン端子
1台
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
好きな音楽を好きな場所で。スタイリッシュでコンパクトだから、使い勝手よく楽しめる。スリムな縦型デザインと、選べる白と黒のカラーリングで、どんな部屋にも自然に溶け込むCDプレーヤー&ラジオ。寝室やキッチン、リビングなど、どこに置いてもスタイリッシュ。3.5mmステレオミニプラグのコード(別売り)を使えば、スマートフォンや他の音楽プレイヤーを接続して音楽再生もできます。さらに、持ち運びもラクな軽量設計。聴きたい場所へすっと運んで、お気に入りの音楽とラジオをいつでもどこでも楽しめます。電源コンセント・乾電池の2電源対応で非常時も安心です。
仕様●CDプレイヤー:再生のみ●FM受信周波数:76~108MHz
付属品電源コード、取扱説明書(保証書添付)
材質ABS樹脂等
質量(g)1274(電池除く)
電源(V)アルカリ単二電池×6本(9別売り)、電源コンセント(100 50/60Hz)
消費電力(W)16
周波数(kHz)AM受信:522~1620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×65×165
スピーカー2W×2(ステレオスピーカー)
アンテナ伸縮回転式ロッドアンテナ
インターフェイス3.5mmステレオイヤフォンジャック、3.5mm外部入力端子
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント
仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能
付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書
質量(kg)1.5
電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音
電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)252
色赤(レッド)
高さ(mm)127
質量(g)1400
奥行(mm)203
消費電力(W)11
最大出力(W)【実用】1W + 1W
コード長さ(m)約1.7
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×6本
スピーカーユニット7.7cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
CDプレーヤー、カセット再生・録音、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルなCDラジカセです。
日本語表示の大きな操作ボタンはどなたにも使いやすくなっています。
付属のACコードと、乾電池(別売り)の2電源対応でコンセントのない場所でもご使用いただけます。
イヤホン端子を搭載、音を出せない場所や時間でもイヤホンでお楽しみいただけます。
外部入力(AUXIN)端子、マイク入力端子(Φ6.3mm標準)も搭載。
FMワイドバンド対応のAM/FMラジオはデジタルチューナー&ラジオ局プリセット(登録)機能付き。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)2.2
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×8(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×245×135
機能【CD/CD-R/RW】1曲リピート・全曲リピート・ランダム・プログラム(20曲)、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応・ラジオ局プリセット機能(FM30局/AM20局)、【カセット】再生・録音・早送り・巻き戻し・一時停止・停止/取り出し(オートストップ機能付)、LCDディスプレー(ブルーバックライト)
スピーカー1.5W×2(重低音ボタン付き)
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、マイク入力端子×2(Φ6.3mm標準)、ヘッドフォン端子
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ