カテゴリ

  • 測定用品(87)
  • 切削工具(74)
  • オフィス家具(56)
  • 農業機械(42)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 家電(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 事務用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-15」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールポケット CD 15ポケット サキ

    ウォールポケット CD 15ポケット

    サキ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    CDがケースごとすっぽり入るウォールポケット。お気に入りのCDを飾ってお部屋のインテリアに。 また、店舗用什器や展示会などでのディスプレイにもぴったりです。ポストカードや小物を収納するのにもおすすめです。
    材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約365寸法(幅W×高さH)(mm)約560×850(ポケットサイズ:180×140)
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
    用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • 液晶保護フィルム サンワサプライ

    液晶保護フィルム

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD シルファー

    ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD

    シルファー(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
    用途逆風防止シャッターとして材質SUS304
  • シートポケット TRUSCO

    シートポケット

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
    材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ2018年トラスコ掲載ページ10 0633
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA

    プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
    用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンコーティングドリル KIドリル

    チタンコーティングドリル

    KIドリル
    679税込747
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり
  • CDノート B5 日本ノート

    CDノート B5

    日本ノート(3件のレビュー)
    239税込263
    1冊ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーノート。用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
    寸法(mm)W179×H252行数32製本糸綴じ
  • センタードリル  1形 90° 岡部工具

    センタードリル 1形 90°

    岡部工具(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
  • パーソナルUVミスト BK 槌屋ヤック

    パーソナルUVミスト BK

    槌屋ヤック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    熱を使用しない超音波式の加湿器。 ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。 USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。 停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
    仕様加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替ブラックコード長さ(m)約1
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤック

    USBエアピュリファイヤー

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
    仕様強力オゾン消臭材質PC・POMブラック発光色ブルー光機能通電モニターランプ付きオゾン濃度0.03ppm以下首振り90°可能回転角度(°)270
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養ディッシュ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • センタードリル R形 岡部工具

    センタードリル R形

    岡部工具
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
  • 超硬センタードリル 60° 岡部工具

    超硬センタードリル 60°

    岡部工具
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質Carbide表面処理-先端角(°)60
  • センタードリルJIS 2形 岡部工具

    センタードリルJIS 2形

    岡部工具
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から44日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
  • 超硬センタードリル A形 60° イワタツール

    超硬センタードリル A形 60°

    イワタツール
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    表面処理ノンコート
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • 複合材コア BOSCH(ボッシュ)

    複合材コア

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
    用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
  • センタードリル 2形 岡部工具

    センタードリル 2形

    岡部工具
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
  • コンベクションオーブン アイリスオーヤマ

    コンベクションオーブン

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
    消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
  • センタードリルJIS 1形 岡部工具

    センタードリルJIS 1形

    岡部工具
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • コンポマウント 倉敷化工

    コンポマウント

    倉敷化工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    全長(mm)100エスコ品番EA572CD-1.5先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • カラーWクリップ 小小1 2P アイ・エス

    カラーWクリップ 小小1 2P

    アイ・エス
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール質量(g)16奥行(mm)6縦(mm)16横(mm)15繰り返し・詰め替え対応
  • DSCユニット ACモーター オリエンタルモーター

    DSCユニット ACモーター

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    シリーズDSCD