収納枚数(枚)1
材質ポリスチレン
色クリア
質量(g)約36
外形寸法(mm)約142×125×5.2
1パック(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)1
材質ポリプロピレン
質量(g)31(1枚)
外形寸法133.0×5.2×125.3
対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD
収納方法ジャケット収納
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース
材質PS
厚さ(mm)5
サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収容数1枚(ケース1枚あたり)
仕様ジャケット収納
適合Blu-ray Disc/DVD/CD
材質ポリスチレン
質量(g)37(1枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
付属品背ラベルカード、インデックスラベル
適合DVD/CD
材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙
本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。
大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。
便利なハンドル付き。
不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。
ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。
仕様自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き
付属品タイトルカード×2枚
材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルム
色ブラック
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125
収容数1枚(ケース1枚あたり)
材質ポリスチレン
質量(g)65(1枚)
対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD
収納方法ジャケット収納
収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
こんなお得な商品も!

不織布ケース CD/DVD用 片面
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。
省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚
材質PP
サイズ(mm)W127×D0.27×H128
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
ワンプッシュ方式でDVDに無理な力をかけず簡単に取り出せます。
表紙やブックレットが収納できます。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
材質PP(ポリプロピレン)
収納枚数(枚)1
質量(g)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用
収容数DVD・CD1枚
材質ポリプロピレン
寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130
色ホワイト
用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。
収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)37
長さ(cm)18.6
高さ(cm)14
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。
薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
ねじ寸法M2×3mm
頭径(mm)3.5
頭部厚(mm)0.3
色シルバー
材質鉄 ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
薄くて軽く使いやすい、スタンダードな不織布ケース。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。
収納枚数120枚
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約134×129×0.5(1枚)
質量(g)3.0(1枚)
対応メディアBlu-ray/CD/DVD Disc
収納枚数(枚)120
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5
収納枚数(枚)2(DVD・CD)
収容数DVD・CD2枚
低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。
1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。
CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
フォーマット形式アンフォーマット
タイプデータ用
種類CD-RW
速度1~4倍速
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
テープ部分(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。
用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。
収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚
規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応
寸法(縦×横)(mm)301×233
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
色ブラック
付属品背表紙
材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
キズに強いトリプルプロテクター。
省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。
各種CDライターで優れた互換性。
データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ)
MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
速度48倍速
ケース薄型5mmケース
タイプデータ用
種類CD-R
記憶容量(MB)700
グリーン購入法適合
片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現
直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体、抵抗、周波数、パルスの発生・測定が可能
17種類の熱電対に対応(JIS/IEC/DIN/ASTM/GOSTR)
14種類の測温抵抗体に対応(JIS/IEC/GOSTR)
反射型液晶ディスプレイを採用。屋外での視認性が向上しました。
メイン表示(発生値・測定値)に加え、サブ表示(%、mV、Ωなど)が可能となり、現場で必要な情報が一目で分かります。
付属品発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト
質量(g)約900(電池含む)
電圧(V)(対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30
電源DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4
耐電圧FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間
表示モノクロドットマトリックスLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×53
インターフェースUSB Bコミュニケーションデバイスクラス
電池寿命(時間)約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上)
表示更新レート約1秒
パルス発生 周波数<発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2
直流電圧<発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV
直流電流<発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA
抵抗<発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω
動作環境温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下
ウォームアップ時間約5分
オートパワーオフ約30分(初期設定:有効)
保存環境温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと)
安全規格EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other)
言語表示英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語
絶縁抵抗FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上
保存データ種類最大100データ
画面仕様(照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き
1式
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
関連キーワード