カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(324)
- 合成樹脂製可とう電線管(16)
- 電線管用コネクタ(20)
- その他電線管(6)
- 電線管用カップリング(20)
- 電気材料(2)
- コルゲートチューブ(1)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 防犯用品(32)
- 住設機器(18)
- 作業工具(13)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 測定関連サービス(5)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(204)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 日動電工(23)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- 東洋アルチタイト(27)
- オーム電機(1)
- 太陽技研(32)
- ノーリツ(16)
- エスコ(10)
- ネグロス電工(8)
- インサートクリップ(5)
- EPSON(4)
- ELPA(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 室本鉄工(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- ブランドをもっと見る
「cd管」の検索結果

TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
コルゲートチューブ
(750件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。色オレンジ材質(本体)ABS材質(ストッパー)PC
速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
CD管コネクタ (GSタイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌日出荷キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!用途ボックスとCD巻との接続に使用します色オレンジ材質(本体)ABS寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
CDバインド(CD管・PF管用結束線)
未来工業(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
CD管ステップル
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。仕様スクリュー釘付寸法B(mm)14
半割れカップリングCD管用
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
CD管
因幡プロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥679~税込¥747~1袋(10個)ほか翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
管止め具CD管用
未来工業¥799税込¥8791セット(10個)翌日出荷CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。寸法H(mm)26.7
仮枠カップリング(CD管用)
未来工業¥519税込¥5711個翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
コネクタ( クイックタイプ)CD管用
未来工業¥579~税込¥637~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。仕様コンパクト、スクリュー釘付種類スクリュー釘付
...