カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(112)
- 合成樹脂製可とう電線管(9)
- 電線管用コネクタ(4)
- その他電線管(1)
- 電線管用カップリング(4)
- 電気材料(1)
- コルゲートチューブ(1)
- 防犯用品(32)
- 住設機器(13)
- 作業工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 日動電工(20)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- オーム電機(1)
- 太陽技研(32)
- ノーリツ(11)
- ネグロス電工(8)
- インサートクリップ(5)
- ELPA(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 室本鉄工(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- 八州電工(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ブランドをもっと見る
「cd管」の検索結果

コルゲートチューブ
(751件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥679~税込¥747~1袋(10個)ほか翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
CD管
因幡プロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
Eパイプアダプタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
エンドカバー CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
送りエンド(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個4日以内出荷送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
CD管リール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個3日以内出荷型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。寸法L(mm)58寸法W(mm)46
速結アングルコネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。付属品防塵キャップ首振角度(°)30
Eパイプアダプタ(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥319~税込¥351~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用
型枠用ブッシング(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用色調オレンジ
CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
ころがしエンド(1本止め) CD管用
Panasonic(パナソニック)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
ヒーターガイド付CD管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980~税込¥28,578~1巻(30m)ほか4日以内出荷ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。 ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。 ヒーターを解凍装置としても使用可能。材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10
ジョイントナット CD・PF管用
Panasonic(パナソニック)¥71~税込¥78~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。色ウォームグレイ
PE管CD付 Φ7
ノーリツ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から13日以内出荷温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
PE管CD付 Φ10
ノーリツ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。色アイボリー
樹脂片サドル マグネット付
ラクテム¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応