605件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(50m)
4,298 税込4,728
3日以内出荷



1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納 ブラック 収納枚数(枚)CDまたはDVD×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
289 税込318
当日出荷

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止 付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 取付シリコン吸着 タッチパネル方式対応 反射防止対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD 内容量(mL)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3793 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1巻
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3810 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石 全長(mm)166 使用条件回転+振動
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
RoHS
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 透過率(%)81 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 入数1枚 タッチパネル方式 ブルーライトカット
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
用途ステンレス・難削材用 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
839 税込923
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 材質(刃部)超硬チップ 適合機種振動ドリル
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリル
ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
1パック(2本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

寸法(mm)220×210×285 ホワイト 容量(L)1.4 消費電力(W)【湯沸かし時】580 コード長さ(m)1.2 方式【給湯】電動式 本体質量(kg)1.9 機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応 年間消費電力量(kWh/年)332 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m)1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-14 全長(mm)24.7 質量(g)約34 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)6×10
1個
650 税込715
翌日出荷