70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD 内容量(mL)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3793 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3810 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

岡部工具センタードリル 1形70°
エコ商品
材質SKH51:HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

岡部工具センタードリル 1形60°
エコ商品
表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ダイオード構成 = コンプレックスアレイ。最大クランピング電圧 = 20V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-143。ピン数 = 4。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 30A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.39mm。ステアリング / TVSダイオードアレイ、CD143Aシリーズ、Bourns Electronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
40日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

テグテックジャパンドリルラッシュ 交換ヘッド
エコ商品
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3
エコ商品
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5
エコ商品
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
エコ商品
クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。 形状セルフセンタリング形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
エコ商品
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。 適合チップAOMT06… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ
エコ商品
USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品 ブラック 質量(g)270 タイプ外付ポータブル 電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。) 使用温度範囲5~35℃ 対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。 コネクタ形状USB-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。 機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載 使用湿度範囲20~80%※結露なきこと 動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上 保証期間1年保証 取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class B ディスクローディング方式トレイタイプ 保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず 設置条件水平のみ(垂直不可) ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B&#x27;s Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

恵安(KEIAN)HLDS BDドライブ
エコ商品
本製品はBD-R14倍速高速記録対応超高性能ドライブです。 安心の次世代光ディスクの読み込み両対応 BD-R 14倍速記録に対応 DVD、CDなどの書込&読込に対応 SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承 Serial ATA接続 RoHS指令準拠 BD-XL対応
付属品CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer) 対応メディアBD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk) インターフェイスSATA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷